EDWARDS SIGNALING 파란색 LED 모듈
필터
색: 파란색 , 지름: 70mm , 분당 깜박임: 견실 한 , 키: 3.11 " , 하우징 재질: 폴리 카보네이트 , 램프 종류: LED , 렌즈 재질: 폴리 카보네이트 , 장착: 표면 또는 도관 , 작동 온도: 화씨 -22 ~ 122도 , 크기: 70mm , 와트: 5
스타일 | 모델 | 현재 그린 | 램프 수명 | 렌즈 디자인 | 평점 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270LEDSB120AB | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270LEDMB240AB | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270LEDMB120AB | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270LEDSB24ADB | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270LEDMB24ADB | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270LEDSB240AB | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 270LEDSB120A | 0.035A 교류 | 100000 시간. | 실린더 | IP65 | 120 VAC | 2.76 " | ₩ 225,907 | |
B | 270LEDSB240A | 0.035A 교류 | 100000 시간. | 실린더 | IP65 | 240 VAC | 2.76 " | ₩ 250,372 | |
B | 270LEDSB24AD | AC 0.075A, DC 0.065A | 100000 시간. | 실린더 | IP65 | 24 VDC | 2.76 " | ₩ 215,040 | |
B | 270LEDMB120A | 개인마다 다름 | 100,000 시간. | EZ 트위스트 및 잠금 돔 | UL | 120 VAC | 2.83 " | ₩ 294,910 | |
B | 270LEDMB24AD | 개인마다 다름 | 100,000 시간. | EZ 트위스트 및 잠금 돔 | UL | 24VAC/DC | 2.83 " | ₩ 291,165 | |
B | 270LEDMB240A | 개인마다 다름 | 100,000 시간. | EZ 트위스트 및 잠금 돔 | UL | 240 VAC | 2.83 " | ₩ 308,017 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스트레치 랩 기계
- 납땜 인두 총 및 냄비
- 체인
- 난연성 장갑
- 레인 게이지
- 스트레인 릴리프
- 연소 테스트
- 자동차 견인
- 네일
- 유리 섬유
- WESTWARD 그리스 피팅 키트
- APPLETON ELECTRIC EFDB / EFD 시리즈, 위험한 위치 제어 스테이션
- DEWALT 초크 릴
- WHEEL CHECK 휠 체크
- TRICO MC 피팅 키트
- MARTIN SPROCKET 판 또는 물개, 볼베어링을 가진 끝 갱구
- DAYTON 배터리 표시기
- BALDOR / DODGE 별도의 입력이 있는 Tigear-2 표준 감속기, 크기 35
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, MSRD 웜/웜 이중 감속 감속기
- GROVE GEAR GRL 시리즈, BM-D 스타일, 832 사이즈, Ironman 웜기어 감속기