항목 | 플로트 스위치 |
기관 규정 준수 | 없음 |
본체 재질 | 폴리프로 |
연결 | 1 인치 NPT |
코드 길이 | 2ft. |
형 | 1 인치 NPT |
높이 | 28.15 " |
길이 | 28.15 " |
최대. 압력 | 30의 PSI |
최대 온도 | 212 F |
맥스. 전압 | 110 VAC |
마운트 | 테더 |
조작 | 전도도 스위치 |
전체 길이 | 24 " |
줄기 길이 | 24 " |
UPC | 094713608905 |
전압 | 110 VAC |
폭 | 2.25 " |
철사 게이지 | 22 ~ 18AWG |
와이어 리드 | 2 |
선박 중량 (kg) | 1.26 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 75.69 |
선박 폭 (cm) | 20.83 |
HS 코드 | 9026102080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.