플로트 스위치
플로트 스위치는 액체 레벨이 특정 지점까지 올라가거나 내려갈 때 경보 및 펌프와 같은 장치를 제어하도록 설계되었습니다. 일부 모델은 컴팩트한 디자인으로 적합합니다....자세히 보기
플로트 스위치, 110VAC/12VDC/220VAC, 2피트 코드 길이, 13A, 수평 위 45도
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SA-2359-2 | CV3PBE | ₩ 45,692 |
플로트 스위치, 110VAC/12VDC/220VAC, 10피트 코드 길이, 13A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SA-2359-10 | CV3PBD | ₩ 110,232 |
플로트 스위치, 110VAC, 10ft 코드 길이, 12A, Adj, 104°F Max. 액체 온도, 조정
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DFC1.5 | CV3PBB | ₩ 193,829 |
광학 레벨 스위치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
OLS-11 | CP3YUK | ₩ 233,415 |
플로트 스위치, 110V AC, 20피트, 10A, 베이스 위 9~14인치, 테더 플로트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
513636 | CJ2FMQ | ₩ 251,982 |
플로트 스위치, 110V AC, 20피트, 10A, 베이스 위 9~14인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
513635 | CJ2FMT | ₩ 266,647 |
플로트 스위치, 110V AC, 20피트, 13A, 베이스 위 14인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
513631 | CJ2FMN | ₩ 352,852 |
펌프 스위치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
K001001 | CR9JKW | ₩ 136,867 |
펌프 스위치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
K001136 | CR9JHV | ₩ 375,445 |
플로트 스위치 12-24V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
35A-GRA | AB9ZFE | ₩ 141,575 |
수직 플로트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
K001114 | CR9JGW | ₩ 126,402 |
응축 팬 스위치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CC-1 | AF2RTQ | ₩ 38,867 |
플로트 스위치, 110V AC, 20피트, 10A, 베이스 위 9~14인치, 피기백
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
513637 | CJ2FMR | ₩ 248,307 |
플로트 스위치, 110V AC, 20피트, 13A, 베이스 위 14인치, 테더 플로트, PVC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
513634 | CJ2FMU | ₩ 364,052 |
플로트 스위치, 110VAC, 10ft 코드 길이, 15A, Adj, 104°F Max. 액체 온도
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
의 이사 | CV3PBC | ₩ 1,534,732 |
플로트 스위치, 110VAC, 10ft 코드 길이, 12A, Adj, 104°F Max. 액체 온도
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
VSC1.5 | CV3PBA | ₩ 282,555 |
플로트 스위치, 110V AC, 10피트 코드 길이, 13A, 베이스 위 8 1/8인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
K001155 | CR9JGT | ₩ 163,222 |
플로트 스위치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
V6EPB-BS-3-B | CP3YEQ | ₩ 741,877 |
제어 플로트 스위치, 20A, 50 피트 길이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
950349 | BQ8HPP | ₩ 369,068 | 자세히 |
플로트 스위치, 1/4인치 NPT 마운트, 60와트, SS
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MS5600 | CM7MZX | ₩ 228,200 | 자세히 |
조정 가능한 플로트 스위치, 1.5-60인치 조정 가능한 길이 범위
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M5602-7808-5 | CM7MYX | ₩ 581,000 | 자세히 |
플로트 스위치
플로트 스위치는 탱크 내의 수위를 감지하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies Dayton과 같은 브랜드의 다양한 워터 플로트 스위치를 제공합니다. 제너럴 일렉트릭, 흐름 선, 매디슨 그리고 작은 거인. 이 스위치는 섬프 및 응축수 펌프에 사용할 수 있습니다. 데이튼 (Dayton) 플로트 스위치는 섬프 수조의 수위에 따라 자동으로 상승 및 하강하는 ABS / 폴리 프로필렌 플로트를 특징으로합니다. 이 UL 508 준수 스위치는 피기 백 / 스트리핑 연결이있는 리드 / 플러그 / 플러그를 제공합니다. 최대 3600VA의 전력을 생성하고 221 ° F의 온도까지 작동 할 수 있습니다. 흐름 선 레벨 스위치는 물, 화학 물질, 오일, 폐수 및 건조 고체의 레벨을 측정하도록 설계되었습니다. 이 CE 준수 스위치는 낮은 마찰 및 내화학성을 보장하기 위해 폴리프로필렌으로 만든 플로트를 특징으로 합니다. 이러한 벗겨진 연결 스위치는 각각 최대 29psi 및 122℉의 압력 및 액체 온도를 견딜 수 있습니다. 이 플로트 스위치의 최대 압력은 217psi입니다.
자주 묻는 질문
섬프 펌프의 테더링 스위치와 수직 스위치의 차이점은 무엇입니까?
연결된 플로트 스위치는 직경이 크고 더 깊은 섬프 피트에 적합합니다. 펌프 사이클 사이의 시간을 연장하여 모터를 보다 효율적으로 냉각할 수 있습니다. 반면에 수직 스위치는 좁고 얕은 섬프 구덩이에 더 좋으며 펌프를 더 자주 킥 오프합니다.
피기백 플로트 스위치란 무엇입니까?
피기백 플로트 스위치는 전원 콘센트에 연결되어 수위가 오르거나 내릴 때 펌프의 ON/OFF 작동을 허용합니다.
다이어프램 플로트 스위치의 용도는 무엇입니까?
수위가 상승하면 다이어프램 플로트 스위치가 활성화되고 플로트 다이어프램에 압력이 가해집니다. 플로트가 매달릴 수 있는 응용 분야에서 자주 사용됩니다.
더 알아보기
- 용접헬멧/용접보호구
- 임팩소켓 및 비트
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 순환 수 히터 및 액세서리
- 텀블러 및 미디어
- 걸레 싱크
- 엔진 스탠드 및 크레인
- 가스 용접 의상
- 도관 감소 부싱 및 와셔
- 전기 안전 액세서리
- DECOR GRATES 2 루버 솔리드
- PARKER 누산기 Safey 블록 Psi 릴리프
- BUSSMANN GDC 계열, 5 x 20mm, 유리 및 세라믹 퓨즈
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 3-56 Unf
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1 5/16-20 Un
- SPEARS VALVES CPVC 티 스타일 제로 데드 레그 볼 밸브, FPT 스레드 및 소켓 엔드, EPDM
- SPEARS VALVES PVC Y 스트레이너, 트루 유니온 스레드 엔드, FKM
- EBERBACH 바 클램프
- TRICO Streamliner V 그리스 디스펜서
- SPEAKMAN 에어 레이터