플로트 스위치
플로트 스위치는 액체 레벨이 특정 지점까지 올라가거나 내려갈 때 경보 및 펌프와 같은 장치를 제어하도록 설계되었습니다. 일부 모델은 컴팩트한 디자인으로 적합합니다....자세히 보기
업라이트 펌프 전환
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4KU68 | AD8KVM | ₩ 78,312 |
공압 액체 레벨 제어 1/2 인치 Npt
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
032.036.000. | 아그3르 | ₩ 3,861,829 |
스위치, 플로트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
32201527 | CJ3PKV | ₩ 1,411,602 |
결로 홍수 감지기 스위치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
WS-1 | AF2RTD | ₩ 159,180 |
플로트 스위치 틸트 플로트 8 Va 14.7 Psi
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M4189 | AC4HWN | ₩ 99,137 |
플로트 스위치, 110V AC, 20피트, 13A, 베이스 위 14인치, 테더 플로트, PVC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
513633 | CJ2FML | ₩ 352,782 |
우물 용 공기량 조절
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
F93B-1C | AF7EKF | ₩ 111,860 |
플로트 스위치, 110V AC, 20피트, 10A, 베이스 위 9~14인치, 테더 플로트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
513638 | CJ2FMP | ₩ 255,045 |
플로트 스위치, 110V AC, 20피트, 13A, 베이스 위 14인치, 테더 플로트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
513632 | CJ2FMM | ₩ 350,892 |
전도도 및 플로트 스위치 컨트롤러, -4 ~ 140 Deg. F 작동 온도, 120V AC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
R2-120 | CM7MZY | ₩ 369,600 | 자세히 |
플로트 스위치, 레벨
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M9200 | CM7MZC | ₩ 520,800 | 자세히 |
제어 플로트 스위치, 230V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
950477 | BQ8HPX | ₩ 305,088 | 자세히 |
제어 플로트 스위치, 20A, 30 피트 길이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
950348 | BQ8HPR | ₩ 291,368 | 자세히 |
제어 플로트 스위치, 115V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
950475 | BQ8HPQ | ₩ 305,088 | 자세히 |
플로트 스위치, 레벨
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M3769 | CM7MYM | ₩ 221,200 | 자세히 |
피기 백 기계식 플로트 스위치, 코드 길이 25 피트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
599119 | AL7MJC | ₩ 164,385 | 자세히 |
조정 가능한 플로트 스위치, 1.5-24인치 조정 가능한 길이 범위
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M5602-7808-2 | CM7MYU | ₩ 525,000 | 자세히 |
조정 가능한 플로트 스위치, 1.5-48인치 조정 가능한 길이 범위
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M5602-7808-4 | CM7MYW | ₩ 567,000 | 자세히 |
조정 가능한 플로트 스위치, 1.5-36인치 조정 가능한 길이 범위
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M5602-7808-3 | CM7MYV | ₩ 539,000 | 자세히 |
틸트 플로트 스위치, 49.2피트 리드선 길이, 158도 F 최대 온도, 16A, 250V AC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M4189 - 1003 | CM7MYN | ₩ 105,000 | 자세히 |
플로트 스위치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
950229 | BQ8HPD | ₩ 440,159 | 자세히 |
플로트 스위치
플로트 스위치는 탱크 내의 수위를 감지하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies Dayton과 같은 브랜드의 다양한 워터 플로트 스위치를 제공합니다. 제너럴 일렉트릭, 흐름 선, 매디슨 그리고 작은 거인. 이 스위치는 섬프 및 응축수 펌프에 사용할 수 있습니다. 데이튼 (Dayton) 플로트 스위치는 섬프 수조의 수위에 따라 자동으로 상승 및 하강하는 ABS / 폴리 프로필렌 플로트를 특징으로합니다. 이 UL 508 준수 스위치는 피기 백 / 스트리핑 연결이있는 리드 / 플러그 / 플러그를 제공합니다. 최대 3600VA의 전력을 생성하고 221 ° F의 온도까지 작동 할 수 있습니다. 흐름 선 레벨 스위치는 물, 화학 물질, 오일, 폐수 및 건조 고체의 레벨을 측정하도록 설계되었습니다. 이 CE 준수 스위치는 낮은 마찰 및 내화학성을 보장하기 위해 폴리프로필렌으로 만든 플로트를 특징으로 합니다. 이러한 벗겨진 연결 스위치는 각각 최대 29psi 및 122℉의 압력 및 액체 온도를 견딜 수 있습니다. 이 플로트 스위치의 최대 압력은 217psi입니다.
자주 묻는 질문
섬프 펌프의 테더링 스위치와 수직 스위치의 차이점은 무엇입니까?
연결된 플로트 스위치는 직경이 크고 더 깊은 섬프 피트에 적합합니다. 펌프 사이클 사이의 시간을 연장하여 모터를 보다 효율적으로 냉각할 수 있습니다. 반면에 수직 스위치는 좁고 얕은 섬프 구덩이에 더 좋으며 펌프를 더 자주 킥 오프합니다.
피기백 플로트 스위치란 무엇입니까?
피기백 플로트 스위치는 전원 콘센트에 연결되어 수위가 오르거나 내릴 때 펌프의 ON/OFF 작동을 허용합니다.
다이어프램 플로트 스위치의 용도는 무엇입니까?
수위가 상승하면 다이어프램 플로트 스위치가 활성화되고 플로트 다이어프램에 압력이 가해집니다. 플로트가 매달릴 수 있는 응용 분야에서 자주 사용됩니다.
더 알아보기
- 용접헬멧/용접보호구
- 임팩소켓 및 비트
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 순환 수 히터 및 액세서리
- 텀블러 및 미디어
- 걸레 싱크
- 엔진 스탠드 및 크레인
- 가스 용접 의상
- 도관 감소 부싱 및 와셔
- 전기 안전 액세서리
- DECOR GRATES 2 루버 솔리드
- PARKER 누산기 Safey 블록 Psi 릴리프
- BUSSMANN GDC 계열, 5 x 20mm, 유리 및 세라믹 퓨즈
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 3-56 Unf
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1 5/16-20 Un
- SPEARS VALVES CPVC 티 스타일 제로 데드 레그 볼 밸브, FPT 스레드 및 소켓 엔드, EPDM
- SPEARS VALVES PVC Y 스트레이너, 트루 유니온 스레드 엔드, FKM
- EBERBACH 바 클램프
- TRICO Streamliner V 그리스 디스펜서
- SPEAKMAN 에어 레이터