항목 | 액체 레벨 제어 |
본체 재질 | 강철 |
컴플라이언스 | CE |
연결 | 1 / 2 "NPT |
형 | 1 / 2 "NPT |
플로트 직경 | 6" |
플로트 길이 | 6-7 / 8 인치 |
플로트 재료 | 302 / 304 스테인레스 스틸 |
높이 | 12.75 " |
길이 | 72 " |
최대. 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 190 학위 |
장착 브래킷 재질 | 강철 |
마운트 | 1-1 / 2 "파이프 |
조작 | Automatic |
전체 길이 | 72 " |
줄기 길이 | 72 " |
줄기 재질 | 303 스테인레스 스틸 |
스위치 유형 | 기계 / 공압 |
끄기 | 다양한 레벨 |
켜짐 | 다양한 레벨 |
타입 | 공기가 들어있는 |
폭 | 9 13 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 6.35 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 8481909085 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.