SANDPIPER

이 브랜드의 제품 카탈로그는 표준/격납용 볼 및 대형 플랩 밸브 펌프로 구성됩니다. 공기/천연 가스로 작동되는 펌프 및 작동 중인 분무기. 도요새 다이어프램 펌프 폐수 관리 시설 및 하수구의 연마성 슬러리, 부유 및 부유되지 않은 고체, 라인 크기의 고체와 관련된 펌핑 응용 분야용으로 설계되었습니다. 그들은 데드 걸이, 자체 프라이밍 및 밀봉 시설의 적절한 기능을 보장하기 위해 최종 조립 후에 습식 테스트를 거칩니다. 브랜드의 플로트 스위치 탱크 내부의 액면이 상승/하강할 때 AODD 펌프로의 공기 공급을 개폐할 수 있습니다. 이 공압 스위치는 각각 125PSI 및 190°F의 최대 작동 압력과 온도를 처리할 수 있습니다.

상세 보기

견적요청

샌드파이퍼 플로트 스위치

플로트 스위치펌프에 대한 공기 공급의 열기 / 닫기 기능을 수행하는 플로트 작동 스위치를 특징으로하는 공압식 액체 레벨 컨트롤. 더 나은 서비스 수명을 위해 내 부식성 접액부(1개 상품)

샌드파이퍼 밸브 액세서리

밸브 액세서리(284 제품)

샌드파이퍼 브래킷

괄호(104 제품)

샌드파이퍼 커버

커버(23 제품)

샌드파이퍼 맥동 감쇠기

맥동 감쇠기(145 제품)

샌드파이퍼 플랜지

플랜지(74 제품)

샌드파이퍼 O-링

오 - 링(137 제품)

샌드파이퍼 소개

이 브랜드의 제품 카탈로그는 표준/격납용 볼 및 대형 플랩 밸브 펌프로 구성됩니다. 공기/천연 가스로 작동되는 펌프 및 작동 중인 분무기. 도요새 다이어프램 펌프 폐수 관리 시설 및 하수구의 연마성 슬러리, 부유 및 부유되지 않은 고체, 라인 크기의 고체와 관련된 펌핑 응용 분야용으로 설계되었습니다. 그들은 데드 걸이, 자체 프라이밍 및 밀봉 시설의 적절한 기능을 보장하기 위해 최종 조립 후에 습식 테스트를 거칩니다. 브랜드의 플로트 스위치 탱크 내부의 액면이 상승/하강할 때 AODD 펌프로의 공기 공급을 개폐할 수 있습니다. 이 공압 스위치는 각각 125PSI 및 190°F의 최대 작동 압력과 온도를 처리할 수 있습니다.

주요 상품명

PortaPump 수중 원심 펌프

PortaPump 수중 원심 펌프

이 배터리 구동 펌프는 12V 자동차 또는 트럭용 배터리를 내장하여 습식 환경에서 최대 43GPM의 유량을 제공합니다. 가벼운 디자인으로 휴대가 간편하며, 10cm(XNUMX인치) 크기의 작은 구멍에도 설치할 수 있을 만큼 컴팩트합니다. 배터리 작동으로 r이 발생하지 않습니다....

감전이나 걸려넘어질 위험이 없고, 밀폐된 본체는 진동을 줄여 소음 없는 작동을 제공합니다.

BEAST 시리즈 막힘 방지 펌프

BEAST 시리즈 막힘 방지 펌프

이 펌프는 고형물과 화학물질이 포함된 다양한 유체를 펌핑하는 데 이상적입니다. 특허 출원 중인 막힘 방지 플랩이 있어 압축성 먼지와 작은 고형물이 쌓이는 것을 방지합니다. 인체공학적 손잡이가 내장되어 있어 수평 또는 수직으로 쉽게 위치시킬 수 있습니다....

수직 위치에 설치되며, 두껍고 견고한 습식 챔버를 통해 내마모성이 향상되었습니다. 이 펌프는 알루미늄, 주철, 스테인리스 스틸, 폴리프로필렌 재질로 제공됩니다.

드릴러 시리즈 펌프

드릴러 시리즈 펌프

이 펌프는 압축 공기로 작동하여 가장 까다로운 드릴링 작업을 수행합니다. 일반 볼 밸브 펌프보다 큰 고형물을 쉽게 통과시킬 수 있는 플랩 체크 밸브가 장착되어 있습니다. 또한, 뛰어난 흡입 양정을 제공하는 고유한 하단 배출 포트가 통합되어 있습니다....

펌프 내부에 고형물이 침전되어 발생하는 손상을 방지합니다. 또한, 내구성이 뛰어난 리브 케이지와 스키드 베이스 구조로 안정성과 휴대성을 향상시켰습니다.

SludgeMaster 잠수정 쓰레기 펌프

SludgeMaster 잠수정 쓰레기 펌프

이 공압 펌프는 진흙, 낙엽, 나뭇가지, 모래, 슬러지, 연성 고형물 및 쓰레기가 섞인 물을 처리하도록 설계되었습니다. 견고한 구조로 거친 취급에도 견딜 수 있으며, 작고 가벼운 디자인으로 휴대가 간편합니다. 2개의 날개가 있는 주철 임펠러를 사용하여 고형물을 쉽게 처리할 수 있습니다....

막힘 없이 최대 1-1/2인치(OD)까지 작동 가능하며 최대 작동 압력과 온도는 125PSI, 275도 F입니다.

Sandpiper 경쟁 우위

외부 서비스가 가능한 공기 분배 시스템

외부 서비스가 가능한 공기 분배 시스템

모든 샌드파이퍼 펌프는 독점적인 ESADS+ 기술을 탑재하여 펌프를 배관에서 분리하지 않고도 공기 밸브와 파일럿 밸브 부품을 빠르고 쉽게 교체할 수 있습니다. 이 기술은 볼트 4개만 제거하면 XNUMX분 이내에 원격 현장에서 신속하게 정비할 수 있도록 하여 기존 유지보수 절차와 비교했을 때 매우 효율적입니다....

부품을 완전히 분해하는 데 최대 1시간이 소요됩니다. 이 시스템에는 특허받은 교차 드릴링 압력 포트가 포함되어 있어 진동 및/또는 압력 불균형 또는 시스템 상태로 인한 스풀 드리프트 현상을 방지합니다. 사용자는 연속 사용 시 모든 AODD(공기 작동식 이중 다이어프램) 펌프에서 가장 흔히 고장 나는 두 개의 O-링이 포함된 특허받은 교차 드릴링 파일럿 셔틀에 쉽게 접근할 수 있습니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

AODD은(는) 무슨 뜻인가요?

공기 작동식 이중 다이어프램(AODD) 펌프는 슬러리, 용매 및 고점도 액체를 이동하도록 설계된 용적식 펌프 유형입니다. 이 완전히 밀봉된 장치는 액체에 부분적으로 또는 완전히 잠길 수 있어 오염 위험을 최소화합니다. 또한 전기 이외의 압축 공기로 구동되어 배기 가스 및 스파크 위험을 줄입니다.

펌프에서 Deadhead는 무엇을 의미합니까?

데드헤드는 토출 밸브가 닫히거나 막혀 다이어프램 펌프가 흐름 없이 작동할 때 발생합니다. 이러한 조건에서 펌프는 동일한 물을 재순환시켜 수온을 상승시키고 차단하여 내부 구성 요소의 손상을 방지합니다.

이 수중 펌프에 윤활이 필요합니까?

아니오, Sandpiper 펌프는 오일이나 기타 윤활유를 사용하지 않고 공회전할 수 있습니다. 즉, 윤활 부족으로 인해 막히거나 막히지 않습니다.

Sandpiper 펌프는 유해 물질에 사용하기에 적합합니까?

예, Sandpiper AODD(공기 작동식 이중 다이어프램) 펌프는 진한 슬러지 및 슬러리를 포함하여 가장 거칠고 마모성이 높은 유체의 다양한 화학 물질 및 점도를 처리하도록 설계되었습니다. 누출 없는 뛰어난 성능을 제공하는 볼트 구조를 특징으로 하며 펌핑된 유체를 이동시키는 TPE(열가소성 엘라스토머) 또는 PTFE 다이어프램을 포함합니다.

Sandpiper 펌프는 고압 응용 분야를 처리할 수 있습니까?

예, Sandpiper 펌프는 고압 응용 분야를 처리하는 데 사용할 수 있습니다. AODD 고압 펌프와 같은 이러한 특수 펌프는 두꺼운 점성 유체를 장거리 이동하는 데 사용됩니다. 그들은 XNUMX개의 추가 에어 챔버와 XNUMX개의 추가 측면 드라이버 다이어프램을 통합하여 공기 압력이 가해지는 표면적을 두 배로 늘리고 공기 흡입 압력을 두 배로 증가시켜 힘을 확대합니다. 그런 다음 생성된 압력이 다이어프램을 통해 펌핑된 유체에 직접 전달되어 쉽게 펌핑할 수 있습니다.