SANDPIPER 이중 다이어프램 펌프
스타일 | 모델 | 인 레트 / 출구 크기 | 기관 규정 준수 | 볼 재질 | 길이 | 맥스. Dia. 고체 | 최대. 흐름 | 최대 작동 압력 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S1FB1A1WANS000 | 1" | - | 산토 프렌 (R) | 10.375 " | 1 / 4 " | - | 125의 PSI | 180도 F | ₩ 3,825,342 | |
B | S1FB1I2TANS000 | 1" | - | PTFE | 10.375 " | 1 / 4 " | - | 125의 PSI | 220도 F | ₩ 5,369,770 | |
C | HDF1 DB2A | 1" | - | 좋은 | 10 13 / 16 " | 1" | - | 125의 PSI | 190도 F | ₩ 5,119,782 | |
D | SB1 SS5A | 1" | - | 산토 프렌 (R) | 13 9 / 32 " | 1 / 4 " | 42 GPM | 125의 PSI | 275도 F | ₩ 3,276,997 | |
E | S1FB3P2PPNI000 | 1" | - | PTFE | 11.625 " | 1 / 4 " | - | 100의 PSI | 180도 F | ₩ 5,367,092 | |
A | S1FB1ABWANS000 | 1" | - | 좋은 | 10.375 " | 1 / 4 " | - | 125의 PSI | 180도 F | ₩ 3,361,732 | |
E | S1FB3P1PPNI000 | 1" | - | 산토 프렌 (R) | 11.625 " | 1 / 4 " | - | 100의 PSI | 180도 F | ₩ 4,381,457 | |
B | S1FB1I1WANS000 | 1" | - | 산토 프렌 (R) | 10.375 " | 1 / 4 " | - | 125의 PSI | 180도 F | ₩ 4,404,872 | |
E | S1FB3PBPPNI000 | 1" | - | 좋은 | 11.625 " | 1 / 4 " | - | 100의 PSI | 180도 F | ₩ 3,893,470 | |
F | G1FB1STTXNSX00 | 1" | - | PTFE | 10.375 " | 1 / 4 " | - | 100의 PSI | 220도 F | ₩ 7,291,270 | |
G | S15B1I1WANS000 | 1.5 " | - | 산토 프렌 (R) | 12 23 / 64 " | 1 / 4 " | - | 125의 PSI | 180도 F | ₩ 6,958,962 | |
G | S15B1I2TANS000 | 1.5 " | - | PTFE | 12 23 / 64 " | 1 / 4 " | - | 125의 PSI | 220도 F | ₩ 7,699,125 | |
H | S05B2G1TXNS000 | 1 / 2 " | - | 산토 프렌 (R) | 7 1 / 16 " | 1 / 8 " | - | 100의 PSI | 275도 F | ₩ 4,070,097 | |
I | S05B1A2TANS000 | 1 / 2 " | - | PTFE | 7 1 / 16 " | 1 / 8 " | - | 100의 PSI | 220도 F | ₩ 3,692,307 | |
J | S05B2G2TXNS000 | 1 / 2 " | - | PTFE | 7 1 / 16 " | 1 / 8 " | - | 100의 PSI | 220도 F | ₩ 4,462,780 | |
I | S05B1ABWANS000 | 1 / 2 " | - | 좋은 | 7 1 / 16 " | 1 / 8 " | - | 100의 PSI | 180도 F | ₩ 2,273,302 | |
K | S05B1S2TANS000 | 1 / 2 " | - | PTFE | 7 1 / 16 " | 1 / 8 " | - | 100의 PSI | 220도 F | ₩ 6,424,775 | |
L | PB 1/4 TS4CA. | 1 / 4 " | ATEX.jpg, EN.png | 산토프렌R | - | 1 / 32 " | 5gpm | 100의 PSI | 190 ° F | ₩ 2,389,362 | RFQ
|
L | PB 1/4 TS4PP. | 1 / 4 " | KO.png | 산토프렌R | - | 1 / 32 " | 5gpm | 100의 PSI | 180 ° F | ₩ 1,402,695 | RFQ
|
M | 66625B-444- 기음 | 2" | - | PTFE | - | 1 / 4 " | 172gpm | 120의 PSI | 200도 F | ₩ 15,951,582 | |
N | S20B1A1EANS000 | 2" | - | 산토 프렌 (R) | 12.593 | 1 / 4 " | - | 125의 PSI | 220도 F | ₩ 7,006,947 | |
O | S20B1I1EANS000 | 2" | - | 산토 프렌 (R) | 12.593 | 1 / 4 " | - | 125의 PSI | 275도 F | ₩ 7,976,937 | |
P | HDF2 DP6I | 2" | - | 산토 프렌 (R) | 13.63 " | 2" | - | 125의 PSI | 275도 F | ₩ 7,232,487 | |
O | S20B1I2TANS000 | 2" | - | PTFE | 12.593 | 1 / 4 " | - | 125의 PSI | 220도 F | ₩ 9,221,485 | |
P | HDF2 DP6A | 2" | - | 산토 프렌 (R) | 13.63 " | 2" | - | 125의 PSI | 275도 F | ₩ 7,422,275 | |
Q | HDB2 DGN3CI | 2" | - | PTFE | 16 13 / 16 " | 3 / 8 " | 135 GPM | 125의 PSI | 220도 F | ₩ 8,681,102 | |
N | S20B1ABBANS000 | 2" | - | 산토 프렌 (R) | 12.593 | 1 / 4 " | 106 GPM | 125의 PSI | 180도 F | ₩ 6,737,884 | |
R | SA3M DS2II | 3" | - | 산토 프렌 (R) | 16.187 " | 3" | - | 125의 PSI | 275도 F | ₩ 13,943,650 | |
S | S07B1P1PPNS000 | 3 / 4 " | - | 산토 프렌 (R) | 7 1 / 16 " | 3 / 20 " | - | 100의 PSI | 180도 F | ₩ 2,968,962 |
이중 다이어프램 펌프
Sandpiper 이중 다이어프램 펌프(AODD 펌프라고도 함)는 공기/천연 가스로 작동되며 슬러지, 슬러리, 연마재 및 전단에 민감한 유체를 운반하는 데 사용됩니다. 이 펌프의 공기압은 다이어프램의 전체 표면을 따라 작용하여 펌핑하는 동안 균형을 유지하므로 기계적으로 작동되는 다이어프램 펌프에 비해 펌프 수명이 상당히 연장됩니다. 주문형 간헐적 작업에 이상적인 이 AODD 펌프는 펌프나 시스템을 손상시키지 않고 안전하게 공회전 및 데드헤드가 될 수 있습니다. 자체 프라이밍 및 고진공이 가능한 Sandpiper 펌프는 구덩이 밖에 위치하더라도 유체를 지속적으로 펌핑할 수 있으며 최대 9.8m의 흡입 양정을 제공합니다. 또한 침수형 흡입 기능으로 펌프를 실외에 장착할 수 있으며 점성 유체를 펌핑하는 데 주로 사용됩니다. 안전하게 잠수할 수 있고 전기가 아닌 압축 공기를 동력원으로 사용하기 때문에 이 펌프는 위험 지역에서 사용하기에 적합합니다. 4, 42, 106 및 135 GPM의 유량을 제공하는 Sandpiper 이중 다이어프램 펌프는 NPT 및 플랜지 유형 연결 모두에서 사용할 수 있습니다. 퇴적물과 잔해물이 매우 흔한 물속에 펌프가 잠겨 있을 때 여과 공정을 보다 효율적으로 만들기 위해 선별된 흡입구 옵션을 사용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 실린더 브래킷
- 발판
- 연성 철 파이프 피팅
- 라벨 보호기
- 파일럿 라이트 렌즈
- 파워톱 및 액세서리
- 배관 설비
- 트레이닝
- 특수 안전 장비
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 절연 접지가 있는 상용 등급 리셉터클, 2극
- ANDERSEN 카페트 러너
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 각도 빗자루 54 인치 전체 길이 7 트림
- GUARDAIR Whisper Jet 시리즈 안전 에어건
- DIXON 계측 남성 분기 티셔츠
- SPEARS VALVES 고순도 TFM 라이닝 버터플라이 밸브, FKM O-링
- SPEARS VALVES PVC 일정 40 피팅 HDPE 컷오프 라이저 확장
- GROTE 헤드 라이트
- HONEYWELL 순환수 통풍구
- NIBCO 유니온이 있는 콤비네이션 볼 밸브