SANDPIPER PB 1/4 TS4PP. 이중 다이어프램 펌프, 1/4인치 입구/출구 크기, 최대 5Gpm 흐름
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이중 다이어프램 펌프 |
기관 규정 준수 | KO.png |
공기 흡입구 크기 | 1/4FNPT |
볼 재질 | 산토프렌R |
시트 재질 확인 | 폴리 프로필렌 |
연결 스타일 | FNPT |
주택 자재 | 폴리 프로필렌 |
인 레트 / 출구 크기 | 1 / 4 " |
매니 폴드 연결 | NPT |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 32 " |
최대. 흐름 | 5gpm |
맥스. 흐름 GPM | 5gpm |
최대 작동 압력 | 100의 PSI |
최대 온도 | 180도 에프 |
작업 유형 | 운영하는 공기 |
밸브 타입 | 공 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 인 레트 / 출구 크기 | 기관 규정 준수 | 볼 재질 | 길이 | 맥스. Dia. 고체 | 최대. 흐름 | 최대 작동 압력 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S20B1ABBANS000 | 2" | - | 산토 프렌 (R) | 12.593 | 1 / 4 " | 106 GPM | 125의 PSI | 180도 F | ₩ 6,737,885 | ||
66625B-444- 기음 | 2" | - | PTFE | - | 1 / 4 " | 172gpm | 120의 PSI | 200도 F | ₩ 15,951,582 | ||
SB1 SS5A | 1" | - | 산토 프렌 (R) | 13 9 / 32 " | 1 / 4 " | 42 GPM | 125의 PSI | 275도 F | ₩ 3,276,997 | ||
HDB2 DGN3CI | 2" | - | PTFE | 16 13 / 16 " | 3 / 8 " | 135 GPM | 125의 PSI | 220도 F | ₩ 8,681,102 | ||
S1FB3PBPPNI000 | 1" | - | 좋은 | 11.625 " | 1 / 4 " | - | 100의 PSI | 180도 F | ₩ 3,893,470 | ||
S05B2G1TXNS000 | 1 / 2 " | - | 산토 프렌 (R) | 7 1 / 16 " | 1 / 8 " | - | 100의 PSI | 275도 F | ₩ 4,070,097 | ||
S05B2G2TXNS000 | 1 / 2 " | - | PTFE | 7 1 / 16 " | 1 / 8 " | - | 100의 PSI | 220도 F | ₩ 4,462,780 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.