승인된 공급업체 니플, 아연 도금 용접 강철
필터
연결 : NPT , 재료: 아연 도금 용접 강 , 맥스. 압력: 500의 PSI , 금속 탐지 가능: 가능 , 일정: 40 , 유형: 전기 저항 용접
스타일 | 모델 | 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 6P870 | 2.5 " | 2" | ₩ 12,617 | |
A | 6P823 | 2.5 " | 1" | ₩ 6,685 | |
A | 6P855 | 2.5 " | 1.5 " | ₩ 10,010 | |
A | 6P839 | 2.5 " | 1.25 " | ₩ 8,382 | |
A | 6P872 | 3.5 " | 2" | ₩ 15,452 | |
A | 6P825 | 3.5 " | 1" | ₩ 8,120 | |
A | 6P857 | 3.5 " | 1.5 " | ₩ 12,932 | |
A | 6P841 | 3.5 " | 1.25 " | ₩ 10,150 | |
A | 2WV51 | 4" | 4" | ₩ 85,120 | |
A | 2WV44 | 4" | 3" | ₩ 56,840 | |
A | 6P827 | 4.5 " | 1" | ₩ 9,922 | |
A | 6P874 | 4.5 " | 2" | ₩ 20,492 | |
A | 6P859 | 4.5 " | 1.5 " | ₩ 15,207 | |
A | 6P875 | 5" | 2" | ₩ 20,457 | |
A | 2WV45 | 5" | 3" | ₩ 76,002 | |
A | 6P828 | 5" | 1" | ₩ 10,010 | |
A | 2WV52 | 5" | 4" | ₩ 93,975 | |
A | 6P829 | 5.5 " | 1" | ₩ 11,357 | |
A | 6P861 | 5.5 " | 1.5 " | ₩ 17,412 | |
A | 6P876 | 5.5 " | 2" | ₩ 23,852 | |
A | 5P997 | 6" | 1 / 8 " | ₩ 10,167 | |
A | 2WV53 | 6" | 4" | ₩ 109,410 | |
A | 2WV46 | 6" | 3" | ₩ 63,630 | |
A | 6P780 | 6" | 3 / 8 " | ₩ 10,500 | |
A | 6P766 | 6" | 1 / 4 " | ₩ 9,590 | |
A | 2WV58 | 7" | 3 / 8 " | ₩ 17,850 | |
A | 6P798 | 7" | 1 / 2 " | ₩ 11,725 | |
A | 6P831 | 7" | 1" | ₩ 22,382 | |
A | 6P815 | 7" | 3 / 4 " | ₩ 18,532 | |
A | 6P878 | 7" | 2" | ₩ 44,677 | |
A | 6P799 | 8" | 1 / 2 " | ₩ 11,900 | |
A | 2WV54 | 8" | 4" | ₩ 122,272 | |
A | 6P816 | 8" | 3 / 4 " | ₩ 17,325 | |
A | 5P998 | 8" | 1 / 8 " | ₩ 10,780 | |
A | 6P832 | 8" | 1" | ₩ 18,952 | |
A | 6P767 | 8" | 1 / 4 " | ₩ 15,382 | |
B | 2WV47 | 8" | 3" | ₩ 107,082 | |
A | 6P879 | 8" | 2" | ₩ 38,640 | |
A | 6P782 | 8" | 3 / 8 " | ₩ 20,405 | |
A | 6P817 | 9" | 3 / 4 " | ₩ 20,965 | |
A | 2WV31 | 9" | 2" | ₩ 50,977 | |
A | 6P800 | 9" | 1 / 2 " | ₩ 15,015 | |
A | 2WV55 | 10 " | 4" | ₩ 86,030 | |
A | 6P881 | 10 " | 2" | ₩ 45,517 | |
A | 6P834 | 10 " | 1" | ₩ 27,492 | |
A | 2WV48 | 10 " | 3" | ₩ 122,745 | |
A | 6P883 | 12 " | 2" | ₩ 52,447 | |
A | 2WV56 | 12 " | 4" | ₩ 168,192 | |
A | 2WV49 | 12 " | 3" | ₩ 148,557 | |
A | 6P836 | 12 " | 1" | ₩ 27,825 | |
C | 6P756 | 닫기 | 1 / 4 " | ₩ 3,430 | |
C | 6P770 | 닫기 | 3 / 8 " | ₩ 3,640 | |
C | 2WV50 | 닫기 | 4" | ₩ 60,147 | |
C | 2WV42 | 닫기 | 3" | - | RFQ
|
C | 5P987 | 닫기 | 1 / 8 " | ₩ 3,219 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 잠금 걸쇠
- 압력 스위치 액세서리
- 급수 정지
- 브레이징 합금
- 에어 캐논
- 드럼
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- Enclosures
- 구리
- 농업 테스트
- STABILA 박스 빔 레벨
- MICRO 100 언더컷 그루 빙 공구, 사각
- RUB VALVES S.95 NPT 시리즈, 볼 밸브
- COOPER B-LINE 접이식 선반 키트
- DAZOR LED Stretchview 받침대 바닥 스탠드 돋보기, 42 인치
- TB WOODS 올덤 커플링 허브
- ENERPAC WU 시리즈 경제형 전기 유압 펌프
- WEG CSW 시리즈 지시등
- WEG ESWCX 시리즈 조합 스타터
- GROVE GEAR GR 시리즈, BMQ-L 스타일, 813 크기, Ironman 웜기어 감속기