그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 젖꼭지 |
연결 | NPT |
길이 | 8" |
자재 | 아연 도금 용접 강 |
최대. 압력 | 500의 PSI |
금속 탐지 가능 | 가능 |
파이프 크기 | 1" |
스케쥴 | 40 |
타입 | 전기 저항 용접 |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 7307995015 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.