CHAINFLEX 제어 케이블, 최대 5암페어
필터
지휘자 물자 : 구리 , 재킷 색상: 회색 , 재킷 소재: 폴리 우레탄 , 최대. 앰프: 5 , 최대. 전압 : 300V , 분. 굴곡 반경: 7.5 x OD , 호칭 외경: 0.49 " , 도체 수: 12 , 차폐형/비차폐형: 차폐 , 온도. 범위: -31도 ~ 176도 F , 와이어 색상: 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 , 와이어 크기: 20 AWG
스타일 | 모델 | 스풀 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | CF78-UL-05-12-25 | 25ft. | ₩ 326,865 | |
A | CF78-UL-05-12-100 | 100ft. | ₩ 1,323,105 | |
A | CF78-UL-05-12-1 | 길이로 자르고, 발로 주문 | ₩ 14,297 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유압 범용 호스 Assy.
- USB 충전기 콘센트
- 페인트 분무기 필터
- 에어 커튼 송풍기
- 드럼 캐리어 / 회전 장치
- 스레드 삽입
- 지붕 통풍기
- 실험실 여과
- 공기처리
- 견과류
- 3M 12 ~ 10 AWG 링 터미널
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 트위스트 잠금 리셉터클 월 플레이트
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 병원용 콘센트, 2극, 15/20A
- LASCO 수 엘보, 90도
- DAYTON 알루미늄 열 반사경
- COOPER B-LINE 활주로 벽 지지 격리 키트
- MARTIN SPROCKET QD 부쉬형 고토크 스프로킷 8MM 벨트 피치
- DEWALT 앵글 그라인더
- LINN GEAR 테이퍼 록 시리즈 부싱, 스테인리스 스틸
- NIBCO 스톱이 있는 글로브 밸브