SANDPIPER S15B1I1WANS000 다이어프램 펌프 공기 작동식 주철
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이중 다이어프램 펌프 |
공기 흡입구 크기 | 3/4 인치 FNPT |
볼 재질 | 산토 프렌 (R) |
본체 재질 | 주철 |
시트 재질 확인 | UHMW 폴리에틸렌 |
연결 스타일 | NPT |
다이어프램 재질 | 산토 프렌 (R) |
높이 | 21 37 / 64 " |
인 레트 / 출구 크기 | 1.5 " |
길이 | 12 23 / 64 " |
매니 폴드 연결 | 하나의 |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 4 " |
맥스. 흐름 GPM | 106 |
최대 작동 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 180도 F |
작업 유형 | 운영하는 공기 |
자가 프라이밍 건식 | 22 피트 |
자가 프라이밍 습식 | 22 피트 |
밸브 타입 | 24 피트 |
폭 | 16 21 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 45.9 |
선박 높이 (cm) | 81.28 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 86.36 |
HS 코드 | 8413500050 |
프로덕트 | 모델 | 인 레트 / 출구 크기 | 기관 규정 준수 | 볼 재질 | 길이 | 맥스. Dia. 고체 | 최대. 흐름 | 최대 작동 압력 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S20B1ABBANS000 | 2" | - | 산토 프렌 (R) | 12.593 | 1 / 4 " | 106 GPM | 125의 PSI | 180도 F | ₩ 6,428,012 | ||
66625B-444- 기음 | 2" | - | PTFE | - | 1 / 4 " | 172gpm | 120의 PSI | 200도 F | ₩ 16,949,887 | ||
SB1 SS5A | 1" | - | 산토 프렌 (R) | 13 9 / 32 " | 1 / 4 " | 42 GPM | 125의 PSI | 275도 F | ₩ 3,162,057 | ||
HDB2 DGN3CI | 2" | - | PTFE | 16 13 / 16 " | 3 / 8 " | 135 GPM | 125의 PSI | 220도 F | ₩ 8,681,102 | ||
S1FB3PBPPNI000 | 1" | - | 좋은 | 11.625 " | 1 / 4 " | - | 100의 PSI | 180도 F | ₩ 3,893,470 | ||
S05B2G1TXNS000 | 1 / 2 " | - | 산토 프렌 (R) | 7 1 / 16 " | 1 / 8 " | - | 100의 PSI | 275도 F | ₩ 4,113,375 | ||
S05B2G2TXNS000 | 1 / 2 " | - | PTFE | 7 1 / 16 " | 1 / 8 " | - | 100의 PSI | 220도 F | ₩ 4,761,960 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.