VESTIL EXGATE 시리즈 Expand-A-Gates
필터
조정 가능한 길이 : 아니 , 조정 가능한 너비: 가능 , 캐스터 직경: 2" , 색상: 블랙, 옐로우 , 확장된 게이트 폭: 139 " , 설치 하드웨어 포함: 가능 , 연동: 가능 , 재료: 강철 , 분. 너비: 138.94 " , 반사: 아니
스타일 | 모델 | 캐스터 유형 | 캐스터 폭 | 깊이 | 최대 길이 | 맥스. 폭 | 캐스터 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 엑스게이트-30 | - | - | 19.75 " | 19.75 " | 143.69 " | - | ₩ 353,080 | |
B | EXGATE-30-W | 받침 | 7 / 8 " | 20.3125 " | 20.31 " | 144.19 " | 1 | ₩ 496,261 | |
C | EXGATE-30-C | 브레이크로 회전 | 3 / 4 " | 19.75 " | 19.75 " | 143.69 " | 4 | ₩ 370,338 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 컨버터블 핸드 트럭
- 키 캐비닛 및 교체 태그
- 전자기 리프트
- IBC 및 탱크 유출 방지
- 플라스틱 스냅 온
- 클램프
- 무선 도구
- 여과기
- 수상안전
- 연소 테스트
- METRIC BLUE 육각 키 세트
- LOOS 단일 생크 볼
- DAYTON 송풍기, 7-3/4인치 휠 직경
- AMPCO METAL 너트 드라이버, 비 점화
- VULCAN HART 사이드 바디
- SOUTHWIRE COMPANY Telcoflex 시리즈 통신 전원 케이블
- SPEARS VALVES CPVC 트루 러그 버터플라이 밸브, 레버 핸들, SS 러그, 부나
- EATON LG 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기 프레임, LG 프레임
- CONDOR PU 코팅 베임 방지 장갑, 베임 레벨 A2
- SMC VALVES 튜브 홀더