항목 | 콜라 사이블 바리케이드 |
가변 길이 | 아니 |
가변 너비 | 가능 |
캐스터 Dia. | 2" |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 폭 | 7 / 8 " |
색상 | 블랙, 옐로우 |
깊이 | 20.3125 " |
확장된 게이트 폭 | 139 " |
확장 된 너비 | 144 3 / 16 " |
높이 | 39.5 " |
설치 하드웨어 포함 | 가능 |
연동 | 가능 |
길이 | 2.187 " |
자재 | 강철 |
최대 길이 | 20.31 " |
맥스. 폭 | 144.19 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 폭 | 138.94 " |
피마자 수 | 1 |
캐스터 수 | 1 |
제품 데이터 시트 | 조끼-rp-exgate-30-w.pdf |
반성하는 자 | 아니 |
폭 | 19.5 " |
선박 중량 (kg) | 27.9 |
선박 높이 (cm) | 100.33 |
선박 길이 (cm) | 5.56 |
선박 폭 (cm) | 49.53 |
HS 코드 | 7616995090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 유형 | 캐스터 폭 | 깊이 | 최대 길이 | 맥스. 폭 | 캐스터 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
엑스게이트-30 | - | - | 19.75 " | 19.75 " | 143.69 " | - | ₩ 353,080 | ||
EXGATE-30-C | 브레이크로 회전 | 3 / 4 " | 19.75 " | 19.75 " | 143.69 " | 4 | ₩ 370,338 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.