CONDOR PU 코팅 베임 방지 장갑, 베임 레벨 A2
PU 코팅 베임 방지 장갑, 베임 레벨 A2
Condor Cut Level A2 PU 코팅 베임 방지 장갑은 베임에 대한 저항력이 뛰어나 열상 및 천공에 대한 중요한 방어 기능을 제공합니다. 이 제품은 날카로운 도구, 판금, 유리 또는 연마재로 인해 작업자가 잠재적인 손 부상 위험에 직면할 수 있는 건설, 금속 가공, 자동차 및 유리 제조 작업에 이상적입니다.
특징
- Condor 컷 레벨 A2 PU 코팅 베임 방지 장갑은 ANSI/ISEA 컷 레벨 A2 등급을 특징으로 하며 날카로운 물체에 대한 탁월한 저항력을 보여줍니다.
- 이 장갑은 폴리우레탄 코팅이 특징으로 그립력과 내구성을 최적화합니다.
- 매끄러운 니트를 제공하여 불편한 솔기를 제거하여 꼭 맞는 핏을 제공합니다.
- 이 장갑은 ANSI/ISEA 마모 레벨 5 등급을 제공하여 마모 조건에서 장기간 마모를 보장합니다.
- 라텍스 프리 디자인으로 라텍스 알레르기가 있는 개인에게도 안전합니다.
- 8.75인치 길이의 장갑이 장착되어 손과 손목을 포괄적으로 보호합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 적외선 히터 요소
- 드릴 자체 공급 비트 세트
- Hydronic Kickspace 히터 캐비닛
- 반사 의류 테이프
- 매장 가능한 가스 피팅
- 실험실 보관 및 운송
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 특성 테스터 (비전기적)
- 도크 장비
- 스프링
- KNIPEX 워터 펌프 플라이어 세트
- GRAINGER 여성 회전
- VULCAN HART 반사기
- APOLLO VALVES 7K-100 시리즈 전체 포트 볼 밸브
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 표준 볼 밸브, 플랜지 끝단, EPDM
- SPEARS VALVES 낮은 추출 가능한 데크 마운트 실험실 설비
- EATON xEffect 시리즈 FRCmM-NA 잔류 전류 회로 차단기
- VOLLRATH 헤드
- HUMBOLDT Flexural 시리즈 압축 기계
- WEG 부스바 키트