APOLLO 밸브 7K-100 시리즈 풀 포트 볼 밸브
7K-100 시리즈 전체 포트 볼 밸브
Apollo 7K-100 시리즈 풀 포트 볼 밸브는 압력 강하를 최소화하고 유량을 최대화하면서 액체, 가스 및 화학 물질을 정밀하게 제어하는 데 이상적입니다. 이 볼 밸브는 수처리 공장, 배관, HVAC, 석유 및 가스 산업에 사용됩니다. 이 제품은 파열 방지 스템 설계가 특징으로 고압 조건에서도 밸브 무결성을 보장합니다. 이 풀 포트 볼 밸브에는 RPTFE 시트와 스터핑 박스 링이 있어 밀봉을 강화하고 누출을 최소화합니다. 크롬 도금 볼이 함께 제공되어 내식성과 수명이 연장됩니다. 이 풀 포트 볼 밸브는 간편한 액추에이터 설치를 위한 장착 패드를 제공하고 자동화 프로세스를 간소화합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공압 블래스트 캐비닛
- 구형로드 엔드
- 밀폐 공간 히터
- 플라스틱 전체 라운드
- 강제 공기 오일 쿨러
- 보관함/용기
- 유출방지용품
- 콘크리트 공사
- 파워트랜스미션 벨트
- 드럼펌프/배럴펌프
- LLAMBRICH USA 키 드릴 척, 헤비 듀티
- KEO 스포팅 드릴 18mm도
- SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK, 30mm 순간 2 위치 비 조광 푸시 버튼
- BRAD HARRISON 단일 종단 코드 셋
- WATTS 주름 필터
- EATON 파워 페데스탈 데드프론트 커버
- MASTER APPLIANCE 마스터 히트건 부착물
- DAYTON 진동 팬 모터
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 B 시리즈 그립 벨트 시브, 홈 5개