EATON E26 시리즈 StackLight 마운팅 베이스
Eaton E26 시리즈 스택라이트 마운팅 베이스는 안정성과 강성을 위해 하단에서 Eaton E26 스택라이트 장치의 지지 베이스에 대한 교체 부품 역할을 합니다.
표준 및 승인
- CE
- IEC 6113 - 2
- CSA
- UL 508
자주 묻는 질문
Eaton E26 시리즈 스택라이트의 용도는 무엇입니까?
Eaton E26 시리즈 스택라이트는 전구를 광원으로 사용하는 쌓을 수 있는 산업용 경고등입니다. 이 표시등은 열악한 환경에서 일반적으로 사용되며 기계 작동을 나타내거나 위험의 존재를 시각적으로 알립니다. 이 모듈식 E26 시리즈를 사용하면 여러 개의 조명을 서로 쌓고 경고 타워를 만들 수 있습니다.
이 Eaton E26 시리즈 스택라이트 마운팅 베이스에서 사용할 수 있는 특별한 특성은 무엇입니까?
이 마운팅 베이스에는 마운팅 표면에 쉽게 설치할 수 있도록 표준 크기의 XNUMX/XNUMX 구멍이 있습니다.
Eaton E26S104 Myers 유형 허브의 용도는 무엇입니까?
Eaton E26S104 Myers형 허브 또는 마운팅 베이스를 사용하면 인클로저 벽을 통해 전기 회로를 종단할 수 있습니다. 내부에 3/4인치 NPT 연결부가 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 증발 식 쿨러 모터
- 현미경 카메라
- 파열 디스크
- 침투제 및 윤활제
- UV 시스템
- 송풍기
- 머리보호구
- 호스 릴
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 스트레이너
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 핸드 치즐
- SELLSTROM Faceshield 바이저
- KLEIN TOOLS 도구 파우치 및 벨트 세트
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 니들 밸브, 낮은 리드, 황동, 150psi
- DIXON 스트레이트 더블 커플러
- SPEARS VALVES PVC 전기 작동식 소형 2000 볼 밸브, 소켓, EPDM
- SANI-LAV 호스 어댑터
- LINN GEAR 아이들러 스프로킷, 140 체인
- VESTIL 긴 입술
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, MDBX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기