항목 | 플로트 스위치 |
기관 규정 준수 | 없음 |
본체 재질 | 폴리프로 |
플로트 길이 | 5 입력 |
플로트 재료 | EPDM |
높이 | 5.95 " |
최대. 압력 | 14.7의 PSI |
최대 온도 | 70 C |
마운트 | 테더 |
조작 | SPDT |
전체 길이 | 5" |
비중 | 0.90 ~ 1.30 |
스위치 유형 | SPDT |
타입 | 틸트 플로트 |
VA 등급 | 8A |
폭 | 5.95 " |
와이어 리드 | 6 1/2 피트 폴리 프로필렌 케이블 |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 23.37 |
선박 길이 (cm) | 13.72 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 9026106000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.