EchoWave 유도파 레벨 송신기
이 제품은 소규모 벌크 저장고, 건식 탱크, 스키드 또는 기계, 공정 탱크, 냉각탑, 폐기물 집수조 등의 적용 분야에서 최대 18피트(약 316m)까지 연속적인 레벨 측정을 제공합니다. 견고한 XNUMXL 스테인리스 스틸 프로브를 사용하여 거품, 증기, 응축 등의 공정 조건에 영향을 받지 않습니다....
회사의 제품 카탈로그에는 액체 및 고체 레벨 트랜스미터, 초음파 센서, 레벨 스위치, 컨트롤러 및 표시기, 피팅 및 인클로저, 부품 및 액세서리가 포함됩니다. 플로우라인의 레벨 스위치 저장소 및 탱크에서 신뢰할 수 있는 액체 레벨 감지 기능을 제공하고 펌프 자동화를 통해 시스템에서 과도한 액체를 배출할 수 있습니다. 그들은 폴리프로필렌과 PVC로 만들어져 가볍고 잠수할 수 있을 뿐만 아니라 거칠고 부식성 액체와 함께 사용하기에 안전합니다. 액체에 완전히 잠길 때 이러한 플로트에 정확한 피벗 포인트를 제공하기 위해 다양한 카운터웨이트 및 케이블 행거 설치와 호환됩니다.
상세 보기
비접촉 레벨 센서공기를 통해 이동하고 액체 표면에서 센서로 반사되는 초음파 펄스를 방출하여 탱크, 저장소 또는 기타 용기의 액체 레벨을 측정하는 데 사용되는 비접촉식 초음파 레벨 센서를 포함합니다.(58 제품)
액체 레벨 스위치 및 컨트롤러초음파 레벨 스위치, 시각적 누출 감지기, 커패시턴스 레벨 스위치, USB 허브, 수직 부력 스위치, 진동 레벨 스위치 등을 포함합니다.(11 제품)
액체 레벨 송신기 디스플레이수위 제어기 및 표시기는 탱크, 저수조 또는 기타 용기의 액체 수위를 측정하고 제어합니다. 다양한 산업 및 공정 제어 애플리케이션에 액체 수위에 대한 실시간 정보를 제공합니다.(6 제품)
부싱 줄이기(1개 상품)
잠수정 레벨 송신기탱크, 우물 또는 기타 용기의 액체 레벨을 측정하고 제어 시스템이나 디스플레이 장치로 전송하는 압력 레벨 트랜스미터를 포함합니다. 측정 중인 액체에 완전히 담글 수 있도록 설계된 수중 디자인입니다.(4 제품)
광학 액체 센서탱크의 내벽과 외벽 사이의 틈새 공간에 설치된 레벨 센서는 이 공간에 액체가 있는지 감지하고 잠재적인 누출을 나타냅니다.(1개 상품)
도구(1개 상품)
프로그래밍 가능한 컨트롤러 및 디스플레이 액세서리(10 제품)
온도 / 습도 / 압력 트랜스미터 Acc.(4 제품)
Flowline MPN은 동등한 Honeywell 및 Madison 레벨 스위치 및 센서에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Flowline 제품을 사용할 수 있습니다.
이 Flowline 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Flowline 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
회사의 제품 카탈로그에는 액체 및 고체 레벨 트랜스미터, 초음파 센서, 레벨 스위치, 컨트롤러 및 표시기, 피팅 및 인클로저, 부품 및 액세서리가 포함됩니다. 플로우라인의 레벨 스위치 저장소 및 탱크에서 신뢰할 수 있는 액체 레벨 감지 기능을 제공하고 펌프 자동화를 통해 시스템에서 과도한 액체를 배출할 수 있습니다. 그들은 폴리프로필렌과 PVC로 만들어져 가볍고 잠수할 수 있을 뿐만 아니라 거칠고 부식성 액체와 함께 사용하기에 안전합니다. 액체에 완전히 잠길 때 이러한 플로트에 정확한 피벗 포인트를 제공하기 위해 다양한 카운터웨이트 및 케이블 행거 설치와 호환됩니다.
이 제품은 소규모 벌크 저장고, 건식 탱크, 스키드 또는 기계, 공정 탱크, 냉각탑, 폐기물 집수조 등의 적용 분야에서 최대 18피트(약 316m)까지 연속적인 레벨 측정을 제공합니다. 견고한 XNUMXL 스테인리스 스틸 프로브를 사용하여 거품, 증기, 응축 등의 공정 조건에 영향을 받지 않습니다....
이 비접촉 센서는 가장 까다로운 저장, 공정 및 리프트 스테이션 애플리케이션에 안정적인 레벨 측정을 제공합니다. 이 레이더 센서는 프로브 바닥에서 26Hz RF 펄스를 방출하여 자유 공간을 통과하며 액체 유전체에 반사되어 되돌아옵니다....
이 장치는 위험 지역에 적합하며, 화학 물질, 용매 또는 저점도 석유 기반 액체의 고액위 또는 저액위 감지 기능을 제공합니다. 이 침수형 PP/PFA 센서와 케이블은 부식성 액체와 호환되며 탱크 벽면이나 내부에 범용으로 장착됩니다....
이 AC/DC 전원 컨트롤러는 4-20mA 레벨 트랜스미터, 4개 또는 20개의 프로그래밍 가능 릴레이, 그리고 절연된 1-8mA 리피터로 구성됩니다. 액체 또는 고체 레벨을 모니터링, 조절 및 제어하며, 푸시버튼 디스플레이 모듈을 사용하여 쉽게 설정할 수 있습니다. XNUMX/XNUMX DIN 인클로저와 ...

이 필터 하우징은 스테인리스 스틸로 제작되어 다양한 산업, 상업 및 OEM 용도에 적합합니다. 다양한 배관 레이아웃에 쉽게 적응할 수 있는 덮개 개구부가 있는 구조로 제작되었습니다. 조절 가능한 장착 다리로 설치가 간편하며, 일체형 덮개 손잡이를 통해 덮개를 쉽게 열고 닫을 수 있습니다....
초음파 액체 센서는 액체의 높이를 측정하고 전기 신호로 변환하는 데 사용되는 기기입니다. 그런 다음 신호 출력은 지원 기기를 통해 액체 레벨을 표시, 모니터링, 기록 또는 제어하는 데 사용됩니다.
데드 밴드는 센서가 측정할 수 없는 트랜스듀서 앞의 에어 갭 거리입니다.
펄스 레이더는 사일로, 통, 저장고, 파쇄기 또는 이송 스테이션 응용 분야에서 분말, 곡물, 골재, 건축 자재 또는 펠릿을 측정합니다. 또한 다른 감지 기술의 실패를 유발하는 먼지, 재료 축적 또는 온도와 같은 프로세스 조건의 영향을 받지 않습니다.