FLOWLINE 초음파 레벨 스위치
필터
정확도 : 물에서 +/- 1mm , 케이블 길이: 10ft. , 접촉처 등급: 60VA, 최대 1A , 키: 1.05 , 입력 전압: 12-32 VDC , 맥스. 압력: 150 ° C에서 25psi , 장착: 3 / 4 "NPT , 방향: 보편적 인 , 출력: 4 또는 20mA 또는 릴레이 , 온도. 범위: F : -40도 ~ 176도 C : -40도 ~ 80도 , 너비: 1.05
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- HPLC 폐기물 캔 액세서리
- 전기 임팩트 렌치
- 레코더 데이터 로거 액세서리
- 배기 가스 히터
- 로터리 액추에이터
- 연마 휠
- 호퍼 및 큐브트럭
- 비상 조명
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 마운트 및 진동 제어
- GE LIGHTING 백열등, S11
- UNITED ABRASIVES-SAIT 움푹 들어간 센터 휠, 산화 알루미늄, 두께 1/4 ", 유형 27
- RUB VALVES S.35 NPT 고압 시리즈, 볼 밸브
- AUTOQUIP 35 시리즈 Rover 모바일 가위 리프트 테이블
- WATTS 어셈블리 확인
- SPEARS VALVES PVC CWV 볼 밸브, 나사산 끝단
- MASTER LOCK 재설정 가능한 푸시 버튼 키 잠금 상자
- BALDOR / DODGE 임페리얼 IP, 플랜지형 브래킷, 솔리드 구면 롤러 베어링
- GROVE GEAR Bravo 시리즈 단일 감속 감속기