항목 | 플로트 스위치 |
높이 | 2.625 " |
길이 | 5" |
맥스. 암페어 실행 | 14 @ 12V, 7 @ 24V |
끄기 | 3 / 4 " |
켜짐 | 2" |
타입 | 자동 해양 |
전압 | 12 ~ 24 |
폭 | 1.75 " |
철사 게이지 | 16 |
와이어 리드 | 2.25 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 8536509055 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.