ELOBAU 201022-5 소형 플로트 스위치, 48V, 스레드 G3/8, 5m 케이블
항목: CL7NJC
모델 : 201022-5
₩ 156,240 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플로트 스위치 |
연락처 양식 | 1B |
플로트 재료 | 폴리 프로필렌 |
주택 자재 | 폴리 프로필렌 |
맥스. 스위칭 전류 | 0.5 |
최대 스위칭 전원 | 10W |
최대 스위칭 전압 | 48V AC / DC |
권장 최소 매체의 밀도 | 0.65g/세제곱센티미터 |
라이저 길이 | 43 mm |
라이저 재료 | 폴리 프로필렌 |
스위칭 포인트 기능 | 떨어지는 수준 |
스레드 Dia. | G 3 / 8 " |
토크 | 2.5 Nm 수준 |
모델 | 맥스. 스위칭 전류 | 연락처 양식 | 플로트 직경 | 최대 스위칭 전원 | 최대 스위칭 전압 | 최소 작동 온도. | 압력 저항 | 권장 최소 매체의 밀도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205KS22D-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 160,412 | RFQ
|
201010-5 | 0.5 | 1A | 25 mm | 10W | 48V AC / DC | -10도 씨 | 3 바 | 0.7g/세제곱센티미터 | ₩ 149,184 | RFQ
|
201030-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 181,580 | RFQ
|
201020-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 149,184 | RFQ
|
201820 | 0.5 | 1B | 25 mm | 10W | 48V AC / DC | -10도 씨 | 3 바 | 0.7g/세제곱센티미터 | ₩ 137,032 | RFQ
|
200010-3 | 0.5 | 1A | 25 mm | 10W | 48V AC / DC | -10도 씨 | 3 바 | 0.7g/세제곱센티미터 | ₩ 124,320 | RFQ
|
200010-5 | 0.5 | 1A | 25 mm | 10W | 48V AC / DC | -10도 씨 | 3 바 | 0.7g/세제곱센티미터 | ₩ 141,512 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.