ELOBAU 플로트 스위치
필터
압축 강도 : 3 바 , 커넥터 크기: M12 , 실행: 기계적 조인트 , 고정 유형: Thread , 최대. 앰프: 1A , 최대. 보관 온도: 105도 씨 , 최대. 스위칭 용량: 50W , 분. 보관 온도: -25도 씨 , 출력 신호: 디지털 , 압력 저항: 3 바 , 권장 최소. 매체의 밀도: 0.7g/세제곱센티미터 , 라이저 직경: 8 mm , 라이저 길이: 40 mm , 라이저 재질: VA , 기술: 갈대 , 온도. 범위: -25도 ~ +105도 씨 , 스레드 직경: G 1 / 2 " , 스레드 유형: NPT
스타일 | 모델 | 설치 시작 | 케이블 길이 | 케이블 재질 | IP 등급 | 맥스. 스위칭 전류 | 최대 스위칭 전원 | 최대 스위칭 전압 | 맥스. 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 200011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 158,396 | RFQ
|
A | 207KS12N-5 | - | 1 m | PVC | IP67, IP68 | 1A | 50W | 250V AC / DC | - | ₩ 101,192 | RFQ
|
A | 205KS12G | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | ₩ 66,808 | RFQ
|
A | 207KS14D-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 145,544 | RFQ
|
A | 207KS12D-5 | - | 1 m | PVC | IP67, IP68 | 1A | 50W | 250V 교류 | - | ₩ 126,616 | RFQ
|
A | 204KS22E000 | - | - | - | - | 0.5 | 10W | 48V DC | - | ₩ 98,588 | RFQ
|
A | 207KS22D-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 160,412 | RFQ
|
A | 204KS12G01H-5 | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | ₩ 124,264 | RFQ
|
A | 207KS14N-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 117,796 | RFQ
|
A | 204KS12E000 | - | - | - | - | 1A | 50W | 250V DC | - | ₩ 82,040 | RFQ
|
A | 205KS14N05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 207KS12D | - | 1 m | PVC | IP67, IP68 | 1A | 50W | 250V AC / DC | - | ₩ 92,260 | RFQ
|
A | 205KS220-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 120,343 | RFQ
|
A | 207KS24N | - | 1 m | PVC | IP67, IP68 | 0.25 | 3W | 48V AC / DC | - | ₩ 119,616 | RFQ
|
A | 204KS12G01H | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 89,768 | RFQ
|
A | 207KS22D01 | - | - | - | - | 0.25 | 3W | 48V AC / DC | - | ₩ 146,636 | RFQ
|
A | 205KS12G-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 101,192 | RFQ
|
A | 207KS12N | - | 1 m | PVC | IP67, IP68 | 1A | 50W | 250V AC / DC | - | ₩ 66,808 | RFQ
|
A | 205KS122 | - | - | - | - | 1A | 50W | 250V DC | - | ₩ 88,368 | RFQ
|
A | 204KS12CT00 | - | - | - | - | 1A | 50W | 250V DC | - | ₩ 107,520 | RFQ
|
A | 207KS1409 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 204KS24G01H | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 92,008 | RFQ
|
A | 207KS12N-3 | - | 1 m | PVC | IP67 | - | - | - | 250V AC, 250V DC | ₩ 84,000 | RFQ
|
A | 205KS22G-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 107,324 | RFQ
|
A | 204KS14CT00 | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | ₩ 126,532 | RFQ
|
A | 205KS12D | - | 1 m | PVC | IP68 | 1A | 50W | 250V AC / DC | - | ₩ 92,260 | RFQ
|
A | 20991102 | 30 mm | 5 m | PUR | - | - | - | - | - | ₩ 521,948 | RFQ
|
A | 204KS22CT00 | D22 - 23 | - | - | IP68 | 0.5 | 10W | 48V AC / DC | - | ₩ 137,704 | RFQ
|
A | 207KS12D-3 | D22 - 23 | 1 m | PVC | IP67, IP68 | 1A | 50W | 250V AC / DC | - | ₩ 109,480 | RFQ
|
A | 204KS24DT1H | D22 - 23 | 1 m | PVC | IP67, IP68 | 0.5 | 10W | 48V AC / DC | - | ₩ 130,900 | RFQ
|
A | 207KS22D | D22 - 23 | 1 m | PVC | IP67 / IP68 | 0.5 | 3W | 48V AC / DC | - | ₩ 126,000 | RFQ
|
A | 207KS14D | D22 - 23 | 1 m | PVC | IP67 / IP68 | 1A | 50W | 250V AC / DC | - | ₩ 111,272 | RFQ
|
A | 204KS22DT1H | D22 - 23 | 1 m | PVC | IP67, IP68 | 0.5 | 10W | 48V AC / DC | - | ₩ 122,696 | RFQ
|
A | 204KS12DT1H | D22 - 23 | 1 m | PVC | IP67, IP68 | 1A | 50W | 250V AC / DC | - | ₩ 92,260 | RFQ
|
A | 207KS22N | D22 - 23 | 1 m | PVC | IP67 / IP68 | 0.5 | 3W | 48V AC / DC | - | ₩ 85,960 | RFQ
|
A | 205KS120 | G1 / 2 | 1 m | PVC | IP67, IP68 | 1A | 50W | 250V AC / DC | - | ₩ 66,808 | RFQ
|
A | 205KS120-5 | G1 / 2 | 1 m | PVC | IP67, IP68 | 1A | 50W | 250V AC / DC | - | ₩ 101,192 | RFQ
|
A | 205KS120-3 | G1 / 2 | - | PVC | IP67 / IP68 | 1A | 50W | 250V AC / DC | - | ₩ 84,000 | RFQ
|
A | 204KS22G01H | G1 / 2 | 1 m | PVC | IP67, IP68 | 0.5 | 10W | 48V AC / DC | - | ₩ 83,860 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 특수 퓨즈
- 거대한 호퍼 상자
- 시퀀서
- 포크 장착형 브러시 스위퍼
- 윤활 용기
- 공기압 시스템 구성품
- 보안 경보 및 경고
- 글루/에폭시
- 퍼티
- 오일 쿨러
- HARVEL CLEAR 팔꿈치, 90도
- DAYTON 휴대용 발전기
- DIAMOND VANTAGE 코어 비트 2 인치
- MJ MAY 롤 스톡, 10피트 X 24인치
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 6-32 unc
- ANVIL 배수 팔꿈치
- APEX-TOOLS 파워 비트
- HUMBOLDT HCM-5000P 벽돌 시리즈 프리즘 기계
- VESTIL DLINE 시리즈 드럼 라이너
- MORSE DRUM 토글 스위치