ELOBAU 207KS24N 플로트 스위치, 48V, 25A, 3W
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플로트 스위치 |
케이블 길이 | 1 m |
케이블 재질 | PVC |
연락처 양식 | 1C |
플로트 직경 | 17 mm |
플로트 재료 | PA12 |
주택 자재 | PA12 |
IP 등급 | IP67, IP68 |
맥스. 작동 온도. | 105도 씨 |
맥스. 스위칭 전류 | 0.25 |
최대 스위칭 전원 | 3W |
최대 스위칭 전압 | 48V AC / DC |
최소 작동 온도. | -25도 씨 |
실장 형 | Thread |
출력 신호 | 디지털 |
압력 저항 | 3 바 |
Technology | 갈대 |
스레드 크기 | G 1/2"-14 |
나사 유형 | NPT |
버전 | 기계식 경첩 |
모델 | 설치 시작 | 케이블 길이 | 케이블 재질 | IP 등급 | 맥스. 스위칭 전류 | 최대 스위칭 전원 | 최대 스위칭 전압 | 맥스. 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207KS12N | - | 1 m | PVC | IP67, IP68 | 1A | 50W | 250V AC / DC | - | ₩ 66,808 | RFQ
|
205KS122 | - | - | - | - | 1A | 50W | 250V DC | - | ₩ 88,368 | RFQ
|
204KS22E000 | - | - | - | - | 0.5 | 10W | 48V DC | - | ₩ 98,588 | RFQ
|
205KS120-5 | G1 / 2 | 1 m | PVC | IP67, IP68 | 1A | 50W | 250V AC / DC | - | ₩ 101,192 | RFQ
|
207KS12D-5 | - | 1 m | PVC | IP67, IP68 | 1A | 50W | 250V 교류 | - | ₩ 126,616 | RFQ
|
205KS120 | G1 / 2 | 1 m | PVC | IP67, IP68 | 1A | 50W | 250V AC / DC | - | ₩ 66,808 | RFQ
|
205KS12G | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | ₩ 66,808 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.