KERN AND SOHN HCB 시리즈 행잉 저울
스타일 | 모델 | 하우징 치수 | 하우징 길이 | 선형성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HCB 0.5T-3 | 82 X 43 X 153 mm | 43 mm | +/-2kg | ₩ 344,781 | |
B | HCB 100K200 | 82 X 43 X 153 mm | 43 mm | +/-0.4kg | ₩ 176,400 | |
C | HCB 50K100 | 82 X 43 X 153 mm | 43 mm | +/-0.2kg | ₩ 160,363 | |
D | HCB 99K50 | 82 X 43 X 153 mm | 43 mm | +/-0.1kg | ₩ 176,400 | |
E | HCB 200K100 | 82 X 43 X 153 mm | 43 mm | +/-0.2kg | ₩ 208,472 | |
F | HCB 200K500 | 82 X 43 X 153 mm | 43 mm | +/-1kg | ₩ 168,381 | |
G | HCB 20K10 | 82 X 43 X 153 mm | 43 mm | +/- 20g | ₩ 192,436 | |
H | HCB 50K20 | 82 X 43 X 153 mm | 43 mm | +/-0.04kg | ₩ 208,472 | |
I | HCB 1T-3 | 82 X 48 X 153 mm | 48 mm | +/-4kg | ₩ 449,018 |
HCB 시리즈 행잉 스케일
Kern & Sohn 행잉 HCB 시리즈 행잉 스케일은 농업, 어업, 제조 및 물류와 같은 산업에서 부유 질량을 정확하게 측정하는 데 이상적입니다. 이 행잉 저울은 읽기 쉬운 LCD 화면과 낮은 헤드 공간에 편리하게 보관할 수 있는 153mm의 하우징 높이를 특징으로 합니다. 이 행잉 스케일은 최대 주변 습도가 80%이고 주변 온도가 섭씨 35도인 환경에서 작동할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 피펫
- 재고 있음 카트
- 통풍이되지 않는 지붕 연석
- AC 전류 라인 스플리터
- 임시 비상 대피소
- 절단공구
- 볼트
- HVAC 제어 장치
- 데이터 기록계
- 와이어 천
- CONDOR 방진 장갑, 돼지 가죽 팜
- KIPP 1 / 4-20 나사산 크기 장력 레버
- DAYTON 벨트 구동식 관축 팬, 블레이드 직경 21인치
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 병원 등급 듀플렉스 리셉터클, 2극, 20A, 125V
- CHAINFLEX CF6 제어 케이블, 최대 9A
- THOMAS & BETTS HS16 시리즈 수축 튜브
- MASTER MAGNETICS 자기 테이프 디스펜서 리필 롤
- LINN GEAR 유형 B 스프로킷, 160 체인
- MEMPHIS GLOVE 닌자 산호 작업 장갑
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, MSFS 단일 감속 수정된 웜 기어 감속기