CHAINFLEX CF6 제어 케이블, 최대 9암페어
필터
재킷 색상 : 초록색 , 재킷 소재: PVC , 최대. 앰프: 9 , 최대. 전압 : 600V , 분. 굴곡 반경: 7.5 x OD , 차폐형/비차폐형: 차폐 , 온도. 범위: 화씨 23도 ~ 158도 , 와이어 색상: 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 , 와이어 크기: 18 AWG
스타일 | 모델 | 도체 재료 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 스풀 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CF6-07-05 | 베어 구리 | 0.39 " | 5 | 길이로 자르고, 발로 주문 | ₩ 9,432 | |
A | CF6-07-07 | 베어 구리 | 0.47 " | 7 | 길이로 자르고, 발로 주문 | ₩ 12,092 | |
A | CF6-07-07-100 | 구리 | 0.47 " | 7 | 100ft. | ₩ 856,572 | |
A | CF6-07-07-25 | 구리 | 0.47 " | 7 | 25ft. | ₩ 211,645 | |
A | CF6-07-05-25 | 구리 | 0.39 " | 5 | 25ft. | ₩ 174,895 | |
A | CF6-07-05-100 | 구리 | 0.39 " | 5 | 100ft. | ₩ 675,867 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플러그 어댑터
- 마그네틱 드릴 프레스 모터
- 그리스
- 음성 데이터 배선 블록 액세서리
- 조경 조명
- 건벽/석고용 장비
- 리니어 모션
- 파워 가위
- 열가소성 용접
- 주석
- PROTO 전원 소켓 3/8 인치 드라이브 크기
- BRADY 차량 플래 카드, 폭발물 1.4E
- WERA TOOLS 변조 방지 Torx 파워 비트
- MAYHEW TOOLS 라인 펀치
- PARLEC 콜렛 척 40mm
- AMERICAN TORCH TIP 구즈넥 링컨 스타일
- ANVIL 초중량 강관 커플링
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 피팅 유니온, Fipt x Fipt with EPDM O-링 씰
- CONDOR 니트릴 코팅 베임 방지 장갑, 베임 레벨 A5