그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 매달린 균형 |
배터리 | 3V AA 1.5개 |
배터리 백업 | 300의 시간. |
케이스 폭 | 82mm |
숫자 크기 | 12mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 5Hz |
하우징 치수 | 82 X 43 X 153 mm |
하우징 높이 | 153 mm |
하우징 길이 | 43 mm |
선형성 | +/- 20g |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 35도 씨 |
최소 주변 온도. | 5도 씨 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-hcb-20k10.pdf |
가독성 | 10g |
재현성 | 10g |
셋팅 시간 | 2 초. |
단위 | kg, 파운드, N |
용량 무게 | 20kg |
선박 중량 (kg) | 0.87 |
선박 높이 (cm) | 8.5 |
선박 길이 (cm) | 15.2 |
선박 폭 (cm) | 21.5 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 하우징 치수 | 하우징 길이 | 선형성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HCB 0.5T-3 | 82 X 43 X 153 mm | 43 mm | +/-2kg | ₩ 344,781 | ||
HCB 100K200 | 82 X 43 X 153 mm | 43 mm | +/-0.4kg | ₩ 176,400 | ||
HCB 1T-3 | 82 X 48 X 153 mm | 48 mm | +/-4kg | ₩ 449,018 | ||
HCB 200K100 | 82 X 43 X 153 mm | 43 mm | +/-0.2kg | ₩ 208,472 | ||
HCB 200K500 | 82 X 43 X 153 mm | 43 mm | +/-1kg | ₩ 168,381 | ||
HCB 50K100 | 82 X 43 X 153 mm | 43 mm | +/-0.2kg | ₩ 160,363 | ||
HCB 50K20 | 82 X 43 X 153 mm | 43 mm | +/-0.04kg | ₩ 208,472 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.