JOHNSON Controls 플로트 스위치
필터
기관 규정 준수 : UL, CE, C-틱 , 본체 재질: 플라스틱 , 연결: 1 인치 11-1 / 2 NPT 스레드 , 플로트 직경: 1 , 키: 4" , HP @ 1상 - 230V: 1 , 길이: 4" , 작업: 액체 레벨이 상승 및 하강하는 위치 제어 , 줄기 길이: 10.625 , 줄기 재료: 황동 , 스위치 유형: SPDT , 유형: 흙손 , 버지니아 등급: 720VA @ 120VAC , 전압: 120V-230V , 너비: 2.75 "
스타일 | 모델 | 플로트 재료 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | F263MAC-V01C | 구리 | 100 | ₩ 988,697 | |
A | F263MAP-V01C | 폴리 카보네이트 | 150 | ₩ 729,942 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 교통 콘
- 사서함
- 장착베이스
- 스위치 액세서리
- 유압 워터 펌프
- 튜브피팅
- 잠금장치
- 태양 광 패널 및 액세서리
- 기어링
- 스트레이너
- LIFT-ALL 와이어 로프 슬링, 34,000 개 다리 브라이들, 60 lb. @ XNUMX도
- BEL-ART - SCIENCEWARE 거대한 비커
- OSG 345STI 고성능 나선형 플루트 탭
- FOL-DA-TANK 공급 라인 홀더
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/4-12 Unf
- EATON 2081 시리즈 리듀서 어댑터
- DAYTON 샤프트 씰 키트
- WESTWARD 클로 해머
- REMCO 위생적인 Hi-Flex 벽 브래킷 시스템
- GROVE GEAR GR 시리즈, BM-L 스타일, 830 사이즈, Ironman 웜기어 감속기