그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플로트 스위치 |
기관 규정 준수 | UL, CE, C-틱 |
본체 재질 | 플라스틱 |
연결 | 1 인치 11-1 / 2 NPT 스레드 |
플로트 직경 | 1 |
플로트 길이 | 5-13 / 16 " |
플로트 재료 | 폴리 카보네이트 |
높이 | 4" |
HP @ 1 상-115V | 1 |
HP @ 1 상-230V | 1 |
길이 | 4" |
최대. 압력 | 150 |
장착 브래킷 재질 | 놋쇠 |
마운트 | 감지 된 미디어 용기 / 방향에 장착 |
조작 | 액체 레벨이 상승 및 하강하는 위치 제어 |
줄기 길이 | 10.625 |
줄기 재질 | 황동 |
스위치 유형 | SPDT |
타입 | 흙손 |
VA 등급 | 720VA @ 120VAC |
전압 | 120V-230V |
폭 | 2.75 " |
와이어 리드 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.97 |
선박 높이 (cm) | 14.48 |
선박 길이 (cm) | 36.32 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 플로트 재료 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
F263MAC-V01C | 구리 | 100 | ₩ 988,697 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.