OSG 345STI 고성능 스파이럴 플루트 탭
필터
목록 번호 : 345STI , 재료: VC-10 , 탭 스타일: 수정 된 바닥 , 실 방향: 오른손 , 스레드 유형: STI
스타일 | 모델 | 나사 길이 | 마감재 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 34501401 | 2.5 " | 그래서 | 4 | 130mm | 2.50mm | D5 | 20.30mm | M22 | ₩ 551,232 | |
A | 34500301 | 3 / 4 " | 증기 산화물 | 3 | 53mm | 0.50mm | D2 | 4.10mm | M3 | ₩ 86,992 | |
A | 34500101 | 14mm | 증기 산화물 | 2 | 48mm | 0.40mm | D2 | 3.58mm | M2 | ₩ 148,050 | |
A | 34500201 | 16mm | 그래서 | 2 | 49mm | 0.45mm | D2 | 3.58mm | M2.5 | ₩ 123,445 | |
A | 34500401 | 24mm | 증기 산화물 | 3 | 60mm | 0.70mm | D3 | 5.60mm | M4 | ₩ 85,767 | |
A | 34500501 | 25mm | 증기 산화물 | 3 | 64mm | 0.80mm | D3 | 6.40mm | M5 | ₩ 87,465 | |
A | 34500701 | 32mm | 증기 산화물 | 3 | 74mm | 1.25mm | D3 | 9.70mm | M8 | ₩ 106,330 | |
A | 34500601 | 34mm | 증기 산화물 | 3 | 69mm | 1.00mm | D3 | 8.08mm | M6 | ₩ 96,600 | |
A | 34500801 | 42mm | 그래서 | 3 | 86mm | 1.50mm | D4 | 9.30mm | M10 | ₩ 145,845 | |
A | 34500901 | 46mm | 그래서 | 3 | 97mm | 1.75mm | D4 | 12.00mm | M12 | ₩ 254,607 | |
A | 34501001 | 46mm | 그래서 | 3 | 102mm | 2.00mm | D5 | 13.70mm | M14 | ₩ 347,147 | |
A | 34501201 | 51mm | 그래서 | 4 | 108mm | 2.50mm | D5 | 15.00mm | M18 | ₩ 422,222 | |
A | 34501101 | 51mm | 그래서 | 3 | 108mm | 2.00mm | D5 | 15.00mm | M16 | ₩ 302,855 | |
A | 34501301 | 56mm | 그래서 | 4 | 125mm | 2.50mm | D5 | 19.30mm | M20 | ₩ 440,142 | |
A | 34501501 | 65mm | 그래서 | 4 | 138mm | 3.00mm | D6 | 22.70mm | M24 | ₩ 717,902 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 자동차 배터리 충전기 및 부스터
- 달아서 기계
- 접점 블록이있는 비상 정지 푸시 버튼
- 파이프 스레딩 다이 헤드
- 샘플링 백
- 측정 및 레이아웃 도구
- 장비
- 온도 제어
- 공기 분배 벤팅 및 덕트 액세서리
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- ARO 범용 소형 압축 에어필터
- FIMCO 육각 로크 너트
- VELVAC 스팟 미러 오른쪽
- MITUTOYO 텔레 스코핑 게이지
- OIL SAFE 스필 덱
- EATON NRX 시리즈 저전압 전력 회로 카세트
- AMERICAN STANDARD 수도꼭지
- IRONCLAD 콩 콜드 컨디션 방수 장갑
- BROWNING No.60 체인용 QD 부싱 포함 강철 더블 스프라켓