항목 | 플로트 스위치 |
높이 | 2.875 " |
길이 | 5.25 " |
맥스. 암페어 실행 | 20@12V, 10@24V, 6.5@32AV |
끄기 | 3 / 4 " |
켜짐 | 2" |
타입 | 자동 해양 |
전압 | 12에서 24에서 32 |
폭 | 2.5 " |
철사 게이지 | 14 |
와이어 리드 | 2.25 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 8536509055 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
37A-GRA | 2.625 " | 5" | 2.12 " | ₩ 222,950 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.