그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수위 조절기 |
본체 재질 | 폴리 프로필렌 |
컴플라이언스 | CE |
연결 | 벗겨진 |
코드 길이 | 20ft. |
플로트 길이 | 5-1 / 2 인치 |
플로트 재료 | 폴리 프로필렌 |
높이 | 1 41 / 64 " |
길이 | 5.5 " |
맥스. 암페어 실행 | 10 |
최대. 압력 | 14.5 PSI |
최대 온도 | 122 학위 |
맥스. 전압 | 250 |
마운트 | 수직선 |
조작 | 수직선 |
전체 길이 | 25.5 " |
스위치 유형 | SPDT |
타입 | 섬프 플로트 |
VA 등급 | 250 |
전압 | 250 VAC |
폭 | 3.187 " |
철사 게이지 | 18 |
와이어 리드 | PVC 재킷 케이블 |
선박 중량 (kg) | 0.91 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 9026102080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.