공기 작동 식 다이어프램 펌프
공기 작동식 다이어프램 펌프는 제약 산업의 슬러지 및 슬러리를 처리하기 위해 폐수 처리 시 부식성 및 마모성 유체를 이송하기 위한 화학 처리에 사용됩니다....자세히 보기
DBL 다이어프램 펌프
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | GEM2-P2D1060 | ₩4,029,760 | ||
B | GEM2-P2D1D60 | ₩5,350,555 | ||
C | GEM2-W2D2070 | ₩4,078,129 |
이중 다이어프램 펌프
Sandpiper 이중 다이어프램 펌프(AODD 펌프라고도 함)는 공기/천연 가스로 작동되며 슬러지, 슬러리, 연마재 및 전단에 민감한 유체를 운반하는 데 사용됩니다. 이 펌프의 공기압은 다이어프램의 전체 표면을 따라 작용하여 펌핑하는 동안 균형을 유지하므로 기계적으로 작동되는 다이어프램 펌프에 비해 펌프 수명이 상당히 연장됩니다. 주문형 간헐적 작업에 이상적인 이 AODD 펌프는 펌프나 시스템을 손상시키지 않고 안전하게 공회전 및 데드헤드가 될 수 있습니다. 자체 프라이밍 및 고진공이 가능한 Sandpiper 펌프는 구덩이 밖에 위치하더라도 유체를 지속적으로 펌핑할 수 있으며 최대 9.8m의 흡입 양정을 제공합니다. 또한 침수형 흡입 기능으로 펌프를 실외에 장착할 수 있으며 점성 유체를 펌핑하는 데 주로 사용됩니다. 안전하게 잠수할 수 있고 전기가 아닌 압축 공기를 동력원으로 사용하기 때문에 이 펌프는 위험 지역에서 사용하기에 적합합니다. 4, 42, 106 및 135 GPM의 유량을 제공하는 Sandpiper 이중 다이어프램 펌프는 NPT 및 플랜지 유형 연결 모두에서 사용할 수 있습니다. 퇴적물과 잔해물이 매우 흔한 물속에 펌프가 잠겨 있을 때 여과 공정을 보다 효율적으로 만들기 위해 선별된 흡입구 옵션을 사용할 수 있습니다.
Sandpiper 이중 다이어프램 펌프(AODD 펌프라고도 함)는 공기/천연 가스로 작동되며 슬러지, 슬러리, 연마재 및 전단에 민감한 유체를 운반하는 데 사용됩니다. 이 펌프의 공기압은 다이어프램의 전체 표면을 따라 작용하여 펌핑하는 동안 균형을 유지하므로 기계적으로 작동되는 다이어프램 펌프에 비해 펌프 수명이 상당히 연장됩니다. 주문형 간헐적 작업에 이상적인 이 AODD 펌프는 펌프나 시스템을 손상시키지 않고 안전하게 공회전 및 데드헤드가 될 수 있습니다. 자체 프라이밍 및 고진공이 가능한 Sandpiper 펌프는 구덩이 밖에 위치하더라도 유체를 지속적으로 펌핑할 수 있으며 최대 9.8m의 흡입 양정을 제공합니다. 또한 침수형 흡입 기능으로 펌프를 실외에 장착할 수 있으며 점성 유체를 펌핑하는 데 주로 사용됩니다. 안전하게 잠수할 수 있고 전기가 아닌 압축 공기를 동력원으로 사용하기 때문에 이 펌프는 위험 지역에서 사용하기에 적합합니다. 4, 42, 106 및 135 GPM의 유량을 제공하는 Sandpiper 이중 다이어프램 펌프는 NPT 및 플랜지 유형 연결 모두에서 사용할 수 있습니다. 퇴적물과 잔해물이 매우 흔한 물속에 펌프가 잠겨 있을 때 여과 공정을 보다 효율적으로 만들기 위해 선별된 흡입구 옵션을 사용할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 인 레트 / 출구 크기 | 기관 규정 준수 | 볼 재질 | 길이 | 맥스. Dia. 고체 | 최대. 흐름 | 최대 작동 압력 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S1FB1A1WANS000 | ₩3,825,342 | |||||||||
B | S1FB1I2TANS000 | ₩5,369,770 | |||||||||
C | HDF1 DB2A | ₩5,119,782 | |||||||||
D | SB1 SS5A | ₩3,276,997 | |||||||||
E | S1FB3P2PPNI000 | ₩5,367,092 | |||||||||
A | S1FB1ABWANS000 | ₩3,361,732 | |||||||||
E | S1FB3P1PPNI000 | ₩4,381,457 | |||||||||
B | S1FB1I1WANS000 | ₩4,404,872 | |||||||||
E | S1FB3PBPPNI000 | ₩3,893,470 | |||||||||
F | G1FB1STTXNSX00 | ₩7,291,270 | |||||||||
G | S15B1I1WANS000 | ₩6,958,962 | |||||||||
G | S15B1I2TANS000 | ₩7,699,125 | |||||||||
H | S05B2G1TXNS000 | ₩4,070,097 | |||||||||
I | S05B1A2TANS000 | ₩3,692,307 | |||||||||
J | S05B2G2TXNS000 | ₩4,462,780 | |||||||||
I | S05B1ABWANS000 | ₩2,273,302 | |||||||||
K | S05B1S2TANS000 | ₩6,424,775 | |||||||||
L | PB 1/4 TS4CA. | ₩2,389,362 | RFQ | ||||||||
L | PB 1/4 TS4PP. | ₩1,402,695 | RFQ | ||||||||
M | 66625B-444- 기음 | ₩15,951,582 | |||||||||
N | S20B1A1EANS000 | ₩7,006,947 | |||||||||
O | S20B1I1EANS000 | ₩7,976,937 | |||||||||
P | HDF2 DP6I | ₩7,232,487 | |||||||||
O | S20B1I2TANS000 | ₩9,221,485 | |||||||||
P | HDF2 DP6A | ₩7,422,275 |
이중 다이어프램 펌프
스타일 | 모델 | 맥스. Dia. 고체 | 볼 재질 | 본체 재질 | 최대. 흐름 | 최대 작동 압력 | 최대 온도 | 폭 | 연결 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66605J-388 | ₩1,799,927 | |||||||||
B | 66M300-1EB-C | ₩9,514,295 | |||||||||
B | 66M300-122-C | ₩10,085,862 | |||||||||
B | 66M150-1EB-C | ₩3,944,954 | |||||||||
B | 66M150-122-C | ₩3,882,585 | |||||||||
C | 666251-EEB-C | ₩13,269,427 | |||||||||
D | 666150-362 -C | ₩3,881,745 | |||||||||
E | 6661U3-344-C | ₩7,904,767 | |||||||||
F | 666151-24B-C | ₩8,524,705 | |||||||||
F | 666161-244 -C | ₩10,320,852 | |||||||||
F | 666152-2EB-C | ₩4,648,542 | |||||||||
G | 666250-G22-C | ₩5,452,335 | |||||||||
E | 6662B3-344-C | ₩12,991,807 | |||||||||
E | 6661U3-311-C | ₩6,594,490 | |||||||||
H | 650719-C | ₩7,250,372 | |||||||||
I | 650718-C | ₩4,742,780 | |||||||||
J | 6662B3-311-C | ₩10,069,482 | |||||||||
D | 666150-3EB-C | ₩3,829,367 | |||||||||
F | 666150-244 -C | ₩5,183,237 | |||||||||
D | 666100-362 -C | ₩2,884,700 | |||||||||
E | 6661A3-34B-C | ₩3,228,995 | |||||||||
D | 666100-244 -C | ₩4,199,370 | |||||||||
K | 6661AJ-3EB-C | ₩2,738,732 | |||||||||
D | 666100-3EB-C | ₩3,143,665 | |||||||||
D | 666102-2EB-C | ₩3,948,122 |
이중 다이어프램 펌프
표준 펌프 이중 다이어프램 펌프 (AODD 펌프라고도 함)는 일관된 공기 또는 천연 가스 공급을 사용하여 슬러지, 슬러리, 연마재 및 전단에 민감한 유체를 운반하는 데 사용됩니다. 이 펌프의 공기 압력은 다이어프램의 전체 표면을 따라 작용하여 펌핑하는 동안 균형을 유지하고 기계적으로 작동되는 다이어프램 펌프에 비해 펌프 수명을 크게 연장합니다. 스테인리스 스틸 316 구성품과 Tri-clamp 흡입 / 배출 메커니즘이 장착되어있을뿐만 아니라 펌프 유지 보수 및 청소를위한 빠른 조립 / 분해가 가능합니다. 100 및 120 PSI 최대 작동 압력 변형으로 제공되는 다양한 이중 다이어프램 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
표준 펌프 이중 다이어프램 펌프 (AODD 펌프라고도 함)는 일관된 공기 또는 천연 가스 공급을 사용하여 슬러지, 슬러리, 연마재 및 전단에 민감한 유체를 운반하는 데 사용됩니다. 이 펌프의 공기 압력은 다이어프램의 전체 표면을 따라 작용하여 펌핑하는 동안 균형을 유지하고 기계적으로 작동되는 다이어프램 펌프에 비해 펌프 수명을 크게 연장합니다. 스테인리스 스틸 316 구성품과 Tri-clamp 흡입 / 배출 메커니즘이 장착되어있을뿐만 아니라 펌프 유지 보수 및 청소를위한 빠른 조립 / 분해가 가능합니다. 100 및 120 PSI 최대 작동 압력 변형으로 제공되는 다양한 이중 다이어프램 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
이중 다이어프램 펌프
Versa-Matic 공기 작동식 다이어프램 펌프는 견고하고 누출이 없는 볼트형 설계로 유지보수 중단 시간을 줄이고 최대 3인치의 고형물을 처리할 수 있는 자체 프라이밍 기능이 있습니다. 이 장치는 최대 유량이 163gpm(617lpm)인 다른 펌프 모델에 비해 유량, 크기 및 휴대성의 이상적인 조합을 제공합니다. 특허받은 Elima-Matic 에어 밸브 시스템을 통해 실속이 없고 윤활유가 필요 없으며 1/4인치, 3/16인치 및 3/8인치 직경 변형이 가능합니다. Raptor Supplies.
Versa-Matic 공기 작동식 다이어프램 펌프는 견고하고 누출이 없는 볼트형 설계로 유지보수 중단 시간을 줄이고 최대 3인치의 고형물을 처리할 수 있는 자체 프라이밍 기능이 있습니다. 이 장치는 최대 유량이 163gpm(617lpm)인 다른 펌프 모델에 비해 유량, 크기 및 휴대성의 이상적인 조합을 제공합니다. 특허받은 Elima-Matic 에어 밸브 시스템을 통해 실속이 없고 윤활유가 필요 없으며 1/4인치, 3/16인치 및 3/8인치 직경 변형이 가능합니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 높이 | 인 레트 / 출구 크기 | 길이 | 맥스. Dia. 고체 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E4AA2R220 | ₩3,693,235 | ||||||
B | E2AA2R220C-ATEX | ₩5,485,515 | ||||||
C | E3AA2R220C-ATEX | ₩7,386,242 |
다이어프램 펌프
ARO의 ATEX 인증 다이어프램 펌프는 화학 처리 산업 및 물/폐수 처리 공장에서 다양한 저점도에서 중간 점도 유체를 펌핑하는 데 널리 사용됩니다. 이 ARO 펌프는 입구 압력이 매우 낮은 경우에도 밸브 센터링 및 펌프 실속 발생을 제거하는 불균형 밸브 설계가 특징입니다. 이 회사는 다양한 크기, 작동 압력 및 다이어프램 재질의 금속 및 비금속 전기 다이어프램 펌프를 제조합니다.
ARO의 ATEX 인증 다이어프램 펌프는 화학 처리 산업 및 물/폐수 처리 공장에서 다양한 저점도에서 중간 점도 유체를 펌핑하는 데 널리 사용됩니다. 이 ARO 펌프는 입구 압력이 매우 낮은 경우에도 밸브 센터링 및 펌프 실속 발생을 제거하는 불균형 밸브 설계가 특징입니다. 이 회사는 다양한 크기, 작동 압력 및 다이어프램 재질의 금속 및 비금속 전기 다이어프램 펌프를 제조합니다.
스타일 | 모델 | 맥스. Dia. 고체 | 볼 재질 | 본체 재질 | 최대. 흐름 | 최대 작동 압력 | 최대 온도 | 밸브 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PD15P-YPS-PTT | ₩10,712,152 | |||||||||
B | PD20A-ASS-AAA-B | ₩20,626,462 | |||||||||
C | PD15A-AAP-FTT | ₩6,136,795 | |||||||||
D | PD15A-ACP-AAA | ₩6,180,037 | |||||||||
E | PD20P-FPS-PAA | ₩14,423,919 | |||||||||
B | PD20A-ASS-STT-B | ₩20,446,650 | |||||||||
F | PD20A-AAP-AAA-B | ₩5,504,747 | |||||||||
C | PD15A-AAP-AAA | ₩4,448,500 | |||||||||
A | PD15P-YPS-PAA | ₩9,362,885 | |||||||||
G | PD20P-FPS-PTT | ₩15,732,080 | |||||||||
E | PD15P-FPS-PAA | ₩9,222,307 | |||||||||
C | PD15A-AAP-GGG | ₩4,679,710 | |||||||||
H | PD15A-ASS-AAA | ₩12,270,790 | |||||||||
F | PD20A-AAP-STT-B | ₩9,099,667 | |||||||||
F | PD20A-ACP-AAA-B | ₩8,706,810 | |||||||||
H | PD15A-ASS-STT | ₩14,136,132 | |||||||||
E | PD15P-FPS-PTT | ₩10,884,440 | |||||||||
F | PD20A-AAP-GGG-B | ₩6,645,257 | |||||||||
I | PD10P-YPS-PTT | ₩4,413,010 | |||||||||
J | PD10A-ASS-AAA | ₩7,866,880 | |||||||||
K | 650717-C | ₩4,024,510 | |||||||||
L | PW10A-AAP-FTT | ₩5,047,980 | |||||||||
M | PD10P-APS-PTT | ₩4,339,300 | |||||||||
L | PW10A-AAP-GGG | ₩3,708,670 | |||||||||
N | PD10A-AAP-AAA | ₩3,593,292 |
공기 작동식 이중 다이어프램 펌프
Dayton 이중 다이어프램 펌프는 일반 펌프 이송, 재순환, 분무, 분배, 충전, 연료 배출, 낮은 계획 이송 및 거친 계량 탈수 응용 분야에 적합합니다. 내마모성 및 진동 감쇠를 위한 주철 구조와 파이프라인에 있는 매체의 빠른 배출을 위해 윤활이 필요하지 않은 스프링 보조 공기 밸브가 특징입니다. 이 펌프는 건조 상태로 작동할 수 있으며 솔벤트, 슬러리 및 폐유 및 페인트와 같은 고점도 액체를 펌핑할 수 있습니다. 오염 위험을 최소화하면서 안전한 밀봉 및 액체 운송을 위한 NPT, 플랜지 및 Tri-Clamp 연결부가 있습니다. PTFE, Buna-N, santoprene(R) 및 EPDM 볼 변형으로 제공되는 광범위한 펌프 중에서 선택하십시오.
Dayton 이중 다이어프램 펌프는 일반 펌프 이송, 재순환, 분무, 분배, 충전, 연료 배출, 낮은 계획 이송 및 거친 계량 탈수 응용 분야에 적합합니다. 내마모성 및 진동 감쇠를 위한 주철 구조와 파이프라인에 있는 매체의 빠른 배출을 위해 윤활이 필요하지 않은 스프링 보조 공기 밸브가 특징입니다. 이 펌프는 건조 상태로 작동할 수 있으며 솔벤트, 슬러리 및 폐유 및 페인트와 같은 고점도 액체를 펌핑할 수 있습니다. 오염 위험을 최소화하면서 안전한 밀봉 및 액체 운송을 위한 NPT, 플랜지 및 Tri-Clamp 연결부가 있습니다. PTFE, Buna-N, santoprene(R) 및 EPDM 볼 변형으로 제공되는 광범위한 펌프 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 맥스. Dia. 고체 | 볼 재질 | 본체 재질 | 최대. 흐름 | 최대 온도 | 밸브 타입 | 폭 | 연결 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22A592 | ₩2,276,260 | |||||||||
B | 6 평 53 | ₩4,570,055 | |||||||||
B | 6 평 47 | ₩2,945,004 | |||||||||
B | 3HJW8 | ₩1,644,720 | |||||||||
C | 22A604 | ₩6,670,912 | |||||||||
C | 22A605 | ₩7,145,722 | |||||||||
D | 34TJ41 | ₩2,193,450 | |||||||||
B | 6 평 43 | ₩1,402,520 | |||||||||
E | 6 평 40 | ₩2,157,330 | |||||||||
E | 6 평 35 | ₩1,428,682 | |||||||||
B | 6 평 52 | ₩2,080,120 | |||||||||
F | 3HJW7 | ₩1,257,812 | |||||||||
G | 6 평 34 | ₩1,298,850 | |||||||||
H | 22A603 | ₩4,544,365 | |||||||||
I | 22A597 | ₩4,042,010 | |||||||||
G | 6 평 39 | ₩1,516,462 | |||||||||
J | 3HJW1 | ₩2,400,772 | |||||||||
J | 3HJV8 | ₩2,394,052 | |||||||||
F | 6 평 49 | ₩2,644,285 | |||||||||
F | 6 평 42 | ₩1,759,205 | |||||||||
H | 22A602 | ₩4,254,460 | |||||||||
F | 6 평 51 | ₩3,235,557 | |||||||||
K | 34TJ47 | ₩8,157,852 | |||||||||
L | 6 평 41 | ₩2,631,580 | |||||||||
M | 3HJW2 | ₩4,413,185 |
이중 다이어프램 펌프
에어 엔드 키트, 샌드파이퍼, 476.365.000
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
476.365.000 | CT9TAD | ₩ 1,869,367 |
볼트, 684310, 볼트, 데이턴
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
684310 | CR2YBH | ₩ 35,910 |
웨트 엔드 수리 키트, 유체 엔드 수리 키트, 476.042.635, 네오프렌/PTFE, PTFE, 볼/체크
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
476.042.635 | CU9TQD | ₩ 3,379,267 |
볼트, 686023, 볼트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
686023 | CR2YBK | ₩ 17,605 |
다이어프램, 286.008.354
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
286.008.354 | CV4LNE | ₩ 147,385 |
수리 부품, 수리 부품, 476.182.365, 네오프렌, 네오프렌
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
476.182.365 | CV4NWZ | ₩ 1,584,660 |
볼트, 686024, 볼트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
686024 | CR2YBL | ₩ 22,015 |
볼트, 686361, 볼트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
686361 | CR2YBQ | ₩ 22,015 |
나일론 스로트 부싱, 780325, 나일론 스로트 부싱, 데이턴
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
780325 | CR2YBZ | ₩ 119,262 |
스로트 베어링, 780326, 스로트 베어링, 데이턴
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
780326 | CR2YCA | ₩ 82,372 |
나일론 스로트 부싱, 780324, 나일론 스로트 부싱, 데이턴
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
780324 | CR2YCL | ₩ 85,522 |
펌프 보관 가방, 27531, 펌프 보관 가방, Edson
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
27531 | CP4CPX | ₩ 282,170 |
에어 엔드 키트, 샌드파이퍼, 476.353.000
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
476.353.000 | CT9TAC | ₩ 1,092,087 |
공기 작동 식 다이어프램 펌프
공기 작동 식 다이어프램 펌프는 탈수 및 채광과 같은 응용 분야에서 두꺼운 슬러리 및 고체 함유 액체를 펌핑하도록 설계되었습니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 공기 작동 식 다이어프램 펌프를 제공합니다. 아로, 도요새, 플로젯, Versa-Matic. 표준 의무 샌드 파이퍼 공기 다이어프램 펌프는 석유화학 및 식품 가공 공장에서 슬러리, 솔벤트, 연마성 유체, 약산 및 부유 물질의 탈수 및 펌핑에 이상적입니다. 이 펌프는 압축 공기를 지속적으로 공급하도록 설계되었으며 구조적 강성을 보장하기 위해 알루미늄/주철/스테인리스강/비금속 구조를 특징으로 합니다. 이 브랜드의 자체 프라이밍 이중 다이어프램 펌프는 안정적인 유체 흐름을 견디는 볼 체크 밸브와 신뢰할 수 있고 일관된 다이어프램 제어를 위한 커넥팅 로드를 특징으로 합니다. 전체 볼트로 고정되고 전단에 민감한 공기 다이어프램 펌프는 플랜지 및 NPT 연결 스타일로 제공됩니다. 공기 작동식 이중 다이어프램 펌프 다재다능한 화학 물질 및 기타 유체의 쉽고 안전한 운송에 이상적입니다. 이 다이어프램 펌프는 설치 유연성을 제공하는 다중 위치 풋 마운트 및 다중 포트 매니폴드와 함께 우수한 내화학성을 위한 누출 없는 볼트 구조를 특징으로 합니다. 화씨 275도까지 견딜 수 있고 작동 압력 범위는 100~125psi입니다. Raptor Supplies 10-3/64 ~ 16-61/64인치 높이의 다양한 공기 작동식 다이어프램 펌프를 제공합니다.
자주하는 질문
이 펌프를 계량 또는 투여 용도로 사용할 수 있습니까?
예, 측정에 사용할 수 있습니다. 정확한 투여를 위해 맥동 감쇠 장치 및 스트로크 조정 컨트롤과 같은 액세서리가 필요할 수 있습니다.
이러한 공기 작동식 다이어프램 펌프를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
일상적인 유지 관리에는 다이어프램의 마모 검사, 밸브 점검 및 연결 조임이 포함됩니다. 펌프 설계에 따라 윤활이 필요할 수 있습니다.
이 Sandpiper 펌프를 드라이 런 상황에서 사용할 수 있습니까?
이러한 AODD 펌프는 펌프나 시스템에 손상을 주지 않고 안전하게 드라이런 및 데드헤드가 가능합니다.
이 이중 다이어프램 펌프가 제공하는 최대 흡입 높이는 얼마입니까?
샌드파이퍼 펌프는 피트 외부에 있더라도 유체를 지속적으로 펌핑할 수 있으며 최대 흡입 양정은 9.8m입니다.
더 알아보기
- 램프
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 유량제어밸브
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 구색
- 직선 벽 컨테이너
- 와이어 스트리퍼 및 케이블 슬리 터
- 구멍 톱 키트
- 플라스틱 체인 장벽 액세서리
- 오염 제거 샤워 공급 호스
- CALBRITE IMC 도관
- DIXON DQC E- 시리즈 커플러
- PARKER 퀵 커플링, 0.8갤런/분 유량, 1/8인치 크기
- WATTS LF3003 시리즈 유전체 유니온
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP 조립 피팅 스텁 표면 감속기, 소켓
- INNOVATIVE COMPONENTS 소프트 터치 시프트 노브
- EDWARDS MFG 90도 튜브 벤더 다이
- WERMA 백열 영구 광학 요소
- MEMPHIS GLOVE 장갑
- MAKITA 스위치