ARO 666100-244-C 이중 다이어프램 펌프 공기 작동 1인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이중 다이어프램 펌프 |
공기 흡입구 크기 | 1/4 인치 FNPT |
볼 재질 | PTFE |
본체 재질 | 알류미늄 |
시트 재질 확인 | 스테인리스 강 |
연결 스타일 | NPT |
다이어프램 재질 | PTFE |
높이 | 14 " |
인 레트 / 출구 크기 | 1" |
길이 | 9" |
매니 폴드 연결 | 하나의 |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 8 " |
최대. 흐름 | 35 GPM |
맥스. 흐름 GPM | 35 |
최대 작동 압력 | 120의 PSI |
최대 온도 | 200도 F |
작업 유형 | 운영하는 공기 |
자가 프라이밍 건식 | 10 피트 |
자가 프라이밍 습식 | 15 피트 |
밸브 타입 | 공 |
폭 | 9.5 " |
선박 중량 (kg) | 9.11 |
선박 높이 (cm) | 23.62 |
선박 길이 (cm) | 37.08 |
선박 폭 (cm) | 23.62 |
HS 코드 | 8413500050 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 맥스. Dia. 고체 | 볼 재질 | 본체 재질 | 최대. 흐름 | 최대 작동 압력 | 최대 온도 | 폭 | 연결 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
666053-388 | 3 / 32 " | 우레탄 | 폴리 프로필렌 | 13 GPM | 100의 PSI | 150도 F | 11.75 " | NPT | ₩ 2,018,222 | ||
66605J-344 | 3 / 32 " | PTFE | 폴리 프로필렌 | 13 GPM | 100의 PSI | 150도 F | 13.875 " | NPT | ₩ 2,419,462 | ||
666053-344 | 3 / 32 " | PTFE | 폴리 프로필렌 | 13 GPM | 100의 PSI | 150도 F | 11.75 " | NPT | ₩ 2,452,415 | ||
PD05P-ALS-KAA-B | 3 / 32 " | 산토 프렌 (R) | 키 나르 (R) | 14 GPM | 100의 PSI | 200도 F | - | NPT | ₩ 3,725,487 | ||
PD05R-ASS-SAA-B | 3 / 32 " | 산토 프렌 (R) | 스테인리스 강 | 12gpm | 100의 PSI | 200도 F | - | NPT | ₩ 4,340,122 | ||
PD05R-AAS-PAA-B | 3 / 32 " | 산토 프렌 (R) | 알류미늄 | 12gpm | 100의 PSI | 150도 F | 8.187 " | NPT | ₩ 1,994,772 | ||
PD03P-ARS-PAA | 1 / 16 " | 산토 프렌 (R) | 폴리 프로필렌 | 10.6gpm | 100의 PSI | 150도 F | 6 23 / 32 " | NPT | ₩ 1,109,465 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.