ARO 이중 다이어프램 펌프
ARO 이중 다이어프램 펌프는 두 개의 유연한 다이어프램을 사용하여 유체를 순환시키는 일종의 정변위 펌프입니다. 액체 이송 및 분배에 자주 사용되며 부식성, 점성 및 마모성 액체를 포함한 다양한 유체를 처리할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 맥스. Dia. 고체 | 볼 재질 | 본체 재질 | 최대. 흐름 | 최대 작동 압력 | 최대 온도 | 폭 | 연결 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66605J-388 | - | - | - | 13.1gpm | 100의 PSI | 150 ° F | 6.5 " | FNPT | ₩ 1,799,927 | |
B | 66M300-1EB-C | 1" | 산토 프렌 (R) | 알류미늄 | 217gpm | 120의 PSI | 200도 F | - | - | ₩ 9,514,295 | |
B | 66M300-122-C | 1" | 니트릴 | 알류미늄 | 217gpm | 120의 PSI | 180도 F | 16 " | NPT | ₩ 10,085,862 | |
B | 66M150-1EB-C | 1 / 2 " | 산토 프렌 (R) | 알류미늄 | 80 GPM | 120의 PSI | 200도 F | - | - | ₩ 3,944,954 | |
B | 66M150-122-C | 1 / 2 " | 니트릴 | 알류미늄 | 80 GPM | 120의 PSI | 180도 F | 11.5 " | NPT | ₩ 3,882,585 | |
C | 666251-EEB-C | 1 / 4 " | 산토 프렌 (R) | 스테인리스 강 | 172gpm | 120의 PSI | 200도 F | - | NPT | ₩ 13,269,427 | |
D | 666150-362 -C | 1 / 4 " | 아세탈 | 알류미늄 | 90 GPM | 120의 PSI | 150도 F | 16 " | NPT | ₩ 3,881,745 | |
E | 6661U3-344-C | 1 / 4 " | PTFE | 폴리 프로필렌 | 100 GPM | 120의 PSI | 150도 F | 11 15 / 16 " | 플랜지 | ₩ 7,904,767 | |
F | 666151-24B-C | 1 / 4 " | 산토 프렌 (R) | 스테인리스 강 | 90 GPM | 120의 PSI | 200도 F | - | NPT | ₩ 8,524,705 | |
F | 666161-244 -C | 1 / 4 " | PTFE | 스테인리스 강 | 90 GPM | 120의 PSI | 200도 F | - | NPT | ₩ 10,320,852 | |
F | 666152-2EB-C | 1 / 4 " | 산토 프렌 (R) | 주철 | 90 GPM | 120의 PSI | 200도 F | - | NPT | ₩ 4,648,542 | |
G | 666250-G22-C | 1 / 4 " | 니트릴 | 알류미늄 | 172gpm | 120의 PSI | 180도 F | - | NPT | ₩ 5,452,335 | |
E | 6662B3-344-C | 1 / 4 " | PTFE | 폴리 프로필렌 | 139gpm | 120의 PSI | 150도 F | 11 15 / 16 " | 플랜지 | ₩ 12,991,807 | |
E | 6661U3-311-C | 1 / 4 " | 네오프렌 | 폴리 프로필렌 | 100 GPM | 120의 PSI | 150도 F | 11 15 / 16 " | 플랜지 | ₩ 6,594,490 | |
H | 650719-C | 1 / 4 " | 아세탈 | 알류미늄 | 105gpm | 50의 PSI | 180도 F | - | NPT | ₩ 7,250,372 | |
I | 650718-C | 1 / 4 " | 아세탈 | 알류미늄 | 75gpm | 50의 PSI | 180도 F | 15.25 " | NPT | ₩ 4,742,780 | |
J | 6662B3-311-C | 1 / 4 " | 네오프렌 | 폴리 프로필렌 | 139gpm | 120의 PSI | 150도 F | 11 15 / 16 " | 플랜지 | ₩ 10,069,482 | |
D | 666150-3EB-C | 1 / 4 " | 산토 프렌 (R) | 알류미늄 | 90 GPM | 120의 PSI | 150도 F | - | NPT | ₩ 3,829,367 | |
F | 666150-244 -C | 1 / 4 " | PTFE | 알류미늄 | 90 GPM | 120의 PSI | 200도 F | - | NPT | ₩ 5,183,237 | |
D | 666100-362 -C | 1 / 8 " | 아세탈 | 알류미늄 | 35 GPM | 120의 PSI | 150도 F | - | NPT | ₩ 2,884,700 | |
E | 6661A3-34B-C | 1 / 8 " | PTFE | 폴리 프로필렌 | 40 GPM | 120의 PSI | 150도 F | - | 플랜지 | ₩ 3,228,995 | |
D | 666100-244 -C | 1 / 8 " | PTFE | 알류미늄 | 35 GPM | 120의 PSI | 200도 F | 9.5 " | NPT | ₩ 4,199,370 | |
K | 6661AJ-3EB-C | 1 / 8 " | 산토 프렌 (R) | 폴리 프로필렌 | 40 GPM | 120의 PSI | 150도 F | - | NPT | ₩ 2,738,732 | |
D | 666100-3EB-C | 1 / 8 " | 산토 프렌 (R) | 알류미늄 | 35 GPM | 120의 PSI | 150도 F | 8" | NPT | ₩ 3,143,665 | |
D | 666102-2EB-C | 1 / 8 " | 산토 프렌 (R) | 주철 | 35 GPM | 120의 PSI | 200도 F | 8" | NPT | ₩ 3,948,122 | |
L | PD07P-APS-PTT | 1 / 8 " | PTFE | 폴리 프로필렌 | 15gpm | 100의 PSI | 150도 F | 7.75 " | NPT | ₩ 2,640,260 | |
L | PD07P-APS-PAA | 1 / 8 " | 산토 프렌 (R) | 폴리 프로필렌 | 15gpm | 100의 PSI | 150도 F | 7.75 " | NPT | ₩ 2,185,977 | |
D | 666101-2EB-C | 1 / 8 " | 산토 프렌 (R) | 스테인리스 강 | 35 GPM | 120의 PSI | 200도 F | 8" | NPT | ₩ 5,836,827 | |
D | 666111-244 -C | 1 / 8 " | PTFE | 스테인리스 강 | 35 GPM | 120의 PSI | 200도 F | - | NPT | ₩ 6,887,755 | |
E | 6661A3-344-C | 1 / 8 " | PTFE | 폴리 프로필렌 | 40 GPM | 120의 PSI | 150도 F | 15.25 " | 플랜지 | ₩ 3,854,340 | |
K | 6661AJ-344-C | 1 / 8 " | PTFE | 폴리 프로필렌 | 40 GPM | 120의 PSI | 150도 F | - | NPT | ₩ 3,758,037 | |
M | 650715-C | 1 / 8 " | 아세탈 | 알류미늄 | 35 GPM | 120의 PSI | 150도 F | 17.88 " | NPT | ₩ 3,213,035 | |
K | 6661AJ-322-C | 1 / 8 " | 니트릴 | 폴리 프로필렌 | 40 GPM | 120의 PSI | 150도 F | - | NPT | ₩ 3,042,182 | |
N | PD03P-ALS-KTT | 1 / 16 " | PTFE | 키 나르 (R) | 10.6gpm | 100의 PSI | 200도 F | - | NPT | ₩ 2,112,022 | |
N | PD03P-ARS-PAA | 1 / 16 " | 산토 프렌 (R) | 폴리 프로필렌 | 10.6gpm | 100의 PSI | 150도 F | 6 23 / 32 " | NPT | ₩ 1,109,465 | |
O | PD03P-APS-PTT | 1 / 16 " | PTFE | 폴리 프로필렌 | 10.6gpm | 100의 PSI | 150도 F | 5 23 / 32 " | NPT | ₩ 1,558,392 | |
O | PD03P-ADS-DCC | 1 / 16 " | 하이트 렐 | 아세탈 | 10.6gpm | 100의 PSI | 180도 F | 6 23 / 32 " | NPT | ₩ 1,434,947 | |
P | PD03P-ALS-KAA | 1 / 16 " | 산토 프렌 (R) | 키 나르 (R) | 10.6gpm | 100의 PSI | 200도 F | - | NPT | ₩ 1,799,822 | |
O | PD03P-AKS-KAA | 1 / 16 " | 산토 프렌 (R) | 키 나르 (R) | 10.6gpm | 100의 PSI | 200도 F | - | NPT | ₩ 1,862,262 | |
N | PD03P-AES-DTT | 1 / 16 " | PTFE | 아세탈 | 10.6gpm | 100의 PSI | 180도 F | 6 23 / 32 " | NPT | ₩ 1,766,677 | |
O | PD03P-ADS-DTT | 1 / 16 " | PTFE | 아세탈 | 10.6gpm | 100의 PSI | 180도 F | 6 23 / 32 " | NPT | ₩ 1,701,297 | |
O | PD03P-APS-PAA | 1 / 16 " | 산토 프렌 (R) | 폴리 프로필렌 | 10.6gpm | 100의 PSI | 150도 F | 5 23 / 32 " | NPT | ₩ 1,301,685 | |
N | PD03P-AES-DCC | 1 / 16 " | 하이트 렐 | 아세탈 | 10.6gpm | 100의 PSI | 180도 F | 6 23 / 32 " | NPT | ₩ 1,526,139 | |
O | PD03P-AKS-KTT | 1 / 16 " | PTFE | 키 나르 (R) | 10.6gpm | 100의 PSI | 200도 F | 6 23 / 32 " | NPT | ₩ 2,176,632 | |
B | 66M250-1EB-C | 3 / 4 " | 산토 프렌 (R) | 알류미늄 | 156gpm | 120의 PSI | 200도 F | - | - | ₩ 5,228,615 | |
B | 66M250-122-C | 3 / 4 " | 니트릴 | 알류미늄 | 156gpm | 120의 PSI | 180도 F | 13 " | NPT | ₩ 5,519,815 | |
Q | 666300-G22-C | 3 / 8 " | 니트릴 | 알류미늄 | - | 120의 PSI | 180도 F | 16 " | NPT | ₩ 8,446,620 | |
R | 66630C-8EB-CG | 3 / 8 " | 산토 프렌 (R) | 주철 | 237gpm | 120의 PSI | 200도 F | - | NPT | ₩ 14,990,675 | |
N | PD05P-ALS-KAA-B | 3 / 32 " | 산토 프렌 (R) | 키 나르 (R) | 14 GPM | 100의 PSI | 200도 F | - | NPT | ₩ 3,725,487 | |
N | PD05P-AES-DAA-B | 3 / 32 " | 산토 프렌 (R) | 아세탈 | 14 GPM | 100의 PSI | 180도 F | 6 23 / 32 " | NPT | ₩ 2,347,065 | |
S | PD05R-AAS-PGG-B | 3 / 32 " | 니트릴 | 알류미늄 | 12gpm | 100의 PSI | 150도 F | 8.187 " | NPT | ₩ 2,261,507 | |
N | PD07R-AAS-PTT | 3 / 32 " | PTFE | 알류미늄 | 14 GPM | 100의 PSI | 150도 F | 6 23 / 32 " | NPT | ₩ 3,075,029 | |
T | PD05R-AAS-STT-B | 3 / 32 " | PTFE | 알류미늄 | 12gpm | 100의 PSI | 200도 F | 8 3 / 32 " | NPT | ₩ 3,055,150 | |
U | 666053-344 | 3 / 32 " | PTFE | 폴리 프로필렌 | 13 GPM | 100의 PSI | 150도 F | 11.75 " | NPT | ₩ 2,452,415 | |
A | 66605J-344 | 3 / 32 " | PTFE | 폴리 프로필렌 | 13 GPM | 100의 PSI | 150도 F | 13.875 " | NPT | ₩ 2,419,462 | |
U | 666053-388 | 3 / 32 " | 우레탄 | 폴리 프로필렌 | 13 GPM | 100의 PSI | 150도 F | 11.75 " | NPT | ₩ 2,018,222 | |
N | PD05P-AES-DTT-B | 3 / 32 " | PTFE | 아세탈 | 14 GPM | 100의 PSI | 180도 F | 6 23 / 32 " | NPT | ₩ 2,884,297 | |
N | PD05P-ARS-PGG-B | 3 / 32 " | 니트릴 | 폴리 프로필렌 | 14 GPM | 100의 PSI | 150도 F | 6 23 / 32 " | NPT | ₩ 1,879,692 | |
S | PD05R-ASS-STT-B | 3 / 32 " | PTFE | 스테인리스 강 | 12gpm | 100의 PSI | 200도 F | 7.5 " | NPT | ₩ 4,854,517 | |
S | PD05R-ASS-SAA-B | 3 / 32 " | 산토 프렌 (R) | 스테인리스 강 | 12gpm | 100의 PSI | 200도 F | - | NPT | ₩ 4,340,122 | |
N | PD05P-ALS-KTT-B | 3 / 32 " | PTFE | 키 나르 (R) | 14 GPM | 100의 PSI | 200도 F | 7.5 " | NPT | ₩ 3,858,785 |
작동 메커니즘
- 모터는 커넥팅 로드를 앞뒤로 움직이는 크랭크축/캠축을 구동합니다.
- 고무 또는 플라스틱 다이어프램은 연결 로드를 다이어프램에 부착합니다.
- 다이어프램이 앞뒤로 움직이면 펌프를 통해 유체를 이동시키는 펌핑 동작이 생성됩니다.
- 그런 다음 유체는 입구 포트를 통해 펌프로 들어가 두 다이어프램 사이에 갇히게 됩니다.
- 다이어프램이 앞뒤로 움직이면 유체가 출구 포트를 통해 강제로 배출됩니다.
- 그런 다음 펌프는 모터의 속도를 조정하거나 입구 및 출구 포트의 크기를 변경하여 압력과 유량을 변경하도록 조정됩니다.
특징
- 이 ARO 다이어프램 펌프에는 탁월한 열 안정성과 내마모성을 위해 Viton/네오프렌/니트릴/PTFE/Santoprene 다이어프램이 장착되어 있습니다.
- 폴리프로필렌/스테인리스 스틸/알루미늄 바디 구조로 구조적 강성을 제공하고 노출된 표면의 부식을 방지합니다.
- 또한 언밸런스드 에어 밸브 설계로 얼음이 없고 실속이 없는 작동을 보장합니다.
- 이 ARO 다이어프램 펌프에는 폭발 가능성이 있는 영역에서 사용하기 위한 공압 모터가 장착되어 있습니다.
표준 및 승인
- ATEX
자주하는 질문
이 ARO 펌프의 최대 유량은 얼마입니까?
275갤런/분.
다이어프램 펌프를 연속으로 작동할 수 있습니까?
예, 이러한 다이어프램 펌프는 구조적 또는 기술적 기능 장애 없이 지속적으로 작동할 수 있습니다.
이 이중 다이어프램 펌프가 오염을 방지할 수 있습니까?
예, 이 ARO 다이어프램 펌프는 교차 오염을 제거하고 사용자 안전을 보장하기 위해 볼트로 고정된 누수 방지 구조를 갖추고 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 티 및 스트랩 경첩
- 천장 팬 보호대
- 플라스틱 C 섹션
- 보관 및 분배 통
- 관축 팬 액세서리
- 공작용품
- 잠금장치
- 로프 및 로프 액세서리
- 재료 리프트
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- APPROVED VENDOR 유니온, 튜브, 니켈 도금 황동
- CHAINFLEX 전원 케이블, 최대 30A
- CHICAGO-LATROBE 스크류 머신 드릴, 고속 강철, 135도
- HONEYWELL 플로팅 액추에이터
- SPEARS VALVES PVC 회색 싱글 엔트리 볼 밸브, 소켓 엔드, EPDM
- MIDWEST PACIFIC 실러 수리 유지보수 키트
- ZURN 싱크 트랩
- BALDOR / DODGE 분할 테이퍼 부싱, 유형 P1
- ROBERTSHAW 온도 조절