CHAINFLEX 전원 케이블, 최대 30암페어
필터
재킷 색상 : 검정 , 최대. 앰프: 30 , 최대. 전압 : 1000V , 분. 굴곡 반경: 7.5 x OD , 도체 수: 4 , 와이어 색상: 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 , 와이어 크기: 14 AWG
스타일 | 모델 | 도체 재료 | 자켓 소재 | 공칭 외부 직경. | 차폐 / 비 차폐 | 스풀 길이 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CF30-25-04 | 베어 구리 | PVC | 0.41 " | 차폐되지 않은 | 길이로 자르고, 발로 주문 | 화씨 23도 ~ 158도 | ₩ 8,470 | |
B | CF31-25-04 | 베어 구리 | PVC | 0.49 " | 차폐 | 길이로 자르고, 발로 주문 | 화씨 23도 ~ 158도 | ₩ 17,850 | |
C | CF35-25-04-1 | 구리 | TPE | 0.43 " | 차폐 | 1피트 1600피트로. | -31도 ~ 194도 F | ₩ 25,707 | |
A | CF30-25-04-25 | 구리 | PVC | 0.41 " | 차폐되지 않은 | 25ft. | 화씨 23도 ~ 158도 | ₩ 171,955 | |
B | CF31-25-04-25 | 구리 | PVC | 0.49 " | 차폐 | 25ft. | 화씨 23도 ~ 158도 | ₩ 256,707 | |
A | CF30-25-04-100 | 구리 | PVC | 0.41 " | 차폐되지 않은 | 100ft. | 화씨 23도 ~ 158도 | ₩ 671,632 | |
B | CF31-25-04-100 | 구리 | PVC | 0.49 " | 차폐 | 100ft. | 화씨 23도 ~ 158도 | ₩ 996,415 | |
D | CF34-25-04-1 | 구리 | TPE | 0.39 " | 차폐되지 않은 | 1피트 1600피트로. | -31도 ~ 194도 F | ₩ 14,402 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드럼 알람
- 베어링 패커
- UV 시스템 액세서리
- 도어 커버 플레이트
- 보관 및 분배 통
- 에어호스
- 유압 호스
- 온수순환펌프
- Power Supplies
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- CHASE DOORS 스윙 도어, 포레스트 그린
- PROTO 플렉스 임팩트 소켓, 3/8 "드라이브 크기
- APPROVED VENDOR 산업용 와이어 선반 크롬
- SPACEPAK Zonepak 시스템
- MACROMATIC TD-812 시리즈, 시간 지연 릴레이, 120VAC / DC
- MAIN FILTER INC. 유압 필터, 유리, 3미크론
- CONDOR 가시성이 높은 소가죽 팜 장갑, 노란색
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, E70M, 탄성 커플링
- BALDOR / DODGE 2피스 결합 입력이 있는 Tigear-3 표준 감속기, 크기 35
- HUB CITY HERA35 시리즈, ES 유형, 스테인레스 스틸, 나선형 하이포이드 감속기