플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

CHAINFLEX CF31-25-04-25 연속 굴곡 전원 케이블 30a 1000v | AC3JYV 2TZW4

CHAINFLEX CF31-25-04-25 연속 굴곡 전원 케이블 30a 1000v

재고 있음 있음
항목: AC3JYV 모델: CF31-25-04-25크로스 참조: 2TZW4

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 295,750 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목계속 전원 케이블 구부리기
도체 재료구리
자켓 색상검정
자켓 소재PVC
맥스. 암페어30
맥스. 전압1000V
최소 굽힘 반경7.5 x OD
공칭 외부 직경.0.49 "
도체 수4
차폐 / 비 차폐차폐
스풀 길이25ft.
온도. 범위화씨 23도 ~ 158도
와이어 색상흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색
와이어 크기14 AWG

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.72
선박 높이 (cm)15.24
선박 길이 (cm)45.72
선박 폭 (cm)33.02
HS 코드8544499000
원산지DE

제품 변형

프로덕트모델도체 재료자켓 소재공칭 외부 직경.차폐 / 비 차폐스풀 길이온도. 범위가격
CHAINFLEX CF34-25-04-1 연속 굴곡 전원 케이블 30a 1000v | AB7UNL 24C134 CF34-25-04-1구리TPE0.39 "차폐되지 않은1피트 1600피트로.-31도 ~ 194도 F₩ 12,967
CHAINFLEX CF35-25-04-1 연속 굴곡 전원 케이블 30a 1000v | AB7UNR 24C139 CF35-25-04-1구리TPE0.43 "차폐1피트 1600피트로.-31도 ~ 194도 F₩ 23,135
CHAINFLEX CF30-25-04 연속 굴곡 전원 케이블 30a 1000v | AC3JUK 2TZG1 CF30-25-04베어 구리PVC0.41 "차폐되지 않은길이로 자르고, 발로 주문화씨 23도 ~ 158도₩ 8,540
CHAINFLEX CF31-25-04 연속 굴곡 전원 케이블 30a 1000v | AC3JUQ 2TZG6 CF31-25-04베어 구리PVC0.49 "차폐길이로 자르고, 발로 주문화씨 23도 ~ 158도₩ 16,065
CHAINFLEX CF30-25-04-25 연속 굴곡 전원 케이블 30a 1000v | AC3JYP 2TZV8 CF30-25-04-25구리PVC0.41 "차폐되지 않은25ft.화씨 23도 ~ 158도₩ 178,430
CHAINFLEX CF30-25-04-100 연속 굴곡 전원 케이블 30a 1000v | AC3UNR 2WGU9 CF30-25-04-100구리PVC0.41 "차폐되지 않은100ft.화씨 23도 ~ 158도₩ 771,435
CHAINFLEX CF31-25-04-100 연속 굴곡 전원 케이블 30a 1000v | AC3UNX 2WGV5 CF31-25-04-100구리PVC0.49 "차폐100ft.화씨 23도 ~ 158도₩ 1,147,965

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

CHAINFLEX CF31-25-04-25 연속 굴곡 전원 케이블 30a 1000v
₩ 295,750 /단위