그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이중 다이어프램 펌프 |
공기 흡입구 크기 | 1/4 인치 FNPT |
볼 재질 | 산토 프렌 (R) |
본체 재질 | 폴리 프로필렌 |
시트 재질 확인 | 폴리 프로필렌 |
연결 스타일 | NPT |
다이어프램 재질 | 산토 프렌 (R) |
높이 | 9 7 / 32 " |
인 레트 / 출구 크기 | 3 / 8 " |
길이 | 7 29 / 32 " |
매니 폴드 연결 | 하나의 |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 16 " |
최대. 흐름 | 10.6gpm |
맥스. 흐름 GPM | 10.6 |
최대 작동 압력 | 100의 PSI |
최대 온도 | 150도 F |
작업 유형 | 운영하는 공기 |
자가 프라이밍 건식 | 10 피트 |
자가 프라이밍 습식 | 15 피트 |
밸브 타입 | 공 |
폭 | 5 23 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 2.43 |
선박 높이 (cm) | 17.02 |
선박 길이 (cm) | 29.72 |
선박 폭 (cm) | 25.91 |
HS 코드 | 8413500050 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 맥스. Dia. 고체 | 볼 재질 | 본체 재질 | 최대. 흐름 | 최대 작동 압력 | 최대 온도 | 폭 | 연결 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
666053-388 | 3 / 32 " | 우레탄 | 폴리 프로필렌 | 13 GPM | 100의 PSI | 150도 F | 11.75 " | NPT | ₩ 1,838,812 | ||
66605J-344 | 3 / 32 " | PTFE | 폴리 프로필렌 | 13 GPM | 100의 PSI | 150도 F | 13.875 " | NPT | ₩ 2,262,085 | ||
666053-344 | 3 / 32 " | PTFE | 폴리 프로필렌 | 13 GPM | 100의 PSI | 150도 F | 11.75 " | NPT | ₩ 2,303,910 | ||
PD05P-ALS-KAA-B | 3 / 32 " | 산토 프렌 (R) | 키 나르 (R) | 14 GPM | 100의 PSI | 200도 F | - | NPT | ₩ 3,411,240 | ||
PD05R-ASS-SAA-B | 3 / 32 " | 산토 프렌 (R) | 스테인리스 강 | 12gpm | 100의 PSI | 200도 F | - | NPT | ₩ 4,413,675 | ||
PD05R-AAS-PAA-B | 3 / 32 " | 산토 프렌 (R) | 알류미늄 | 12gpm | 100의 PSI | 150도 F | 8.187 " | NPT | ₩ 1,899,957 | ||
PD03P-ARS-PAA | 1 / 16 " | 산토 프렌 (R) | 폴리 프로필렌 | 10.6gpm | 100의 PSI | 150도 F | 6 23 / 32 " | NPT | ₩ 991,550 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.