EATON C22 시리즈 비상 정지
Eaton C22 시리즈 비상 정지 푸시 버튼은 전자기 장비와 함께 사용하여 긴급 상황에서 신속하게 전원을 차단할 수 있는 견고한 장치입니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | C22-PV-K11-P62 | ₩ 495,012 | RFQ
|
A | C22-PVT45P-K02-P65 | ₩ 563,500 | RFQ
|
A | C22-PVT45PMPIK11-P65 | ₩ 631,988 | RFQ
|
A | C22-PVT-K11-P65 | ₩ 557,648 | RFQ
|
A | C22-PVT-K02-P65 | ₩ 557,648 | RFQ
|
A | C22-PVT45P-K02-P62 | ₩ 504,812 | RFQ
|
A | C22-PVT-K02-P62 | ₩ 495,012 | RFQ
|
A | C22-PVT45PMPIK11-P62 | ₩ 571,340 | RFQ
|
A | C22-PVT45P-K02-P10 | ₩ 504,812 | RFQ
|
A | C22-PV-K02-P65 | ₩ 557,648 | RFQ
|
A | C22-PV-K11-P65 | ₩ 557,648 | RFQ
|
A | C22-PV-K02-P62 | ₩ 495,012 | RFQ
|
A | C22-PV-K02-P10 | ₩ 495,012 | RFQ
|
A | C22-PVT-K11-P62 | ₩ 495,012 | RFQ
|
A | C22-PVT45PMPIK02-P65 | ₩ 631,988 | RFQ
|
A | C22-PVT45P-K11-P62 | ₩ 504,812 | RFQ
|
A | C22-PVT45P-K11-P65 | ₩ 563,500 | RFQ
|
A | C22-PVT45PMPIK02-P62 | ₩ 571,340 | RFQ
|
특징
- 그것들은 작동을 멈추기 위해 밀 수 있는 버섯 모양의 액추에이터를 특징으로 하며 액추에이터를 해제하고 작동을 재개하기 위해 돌릴 수 있습니다(시계 방향).
- 충격, 먼지, 물 및 내부식성을 제공하는 IP65 인클로저와 함께 제공되어 열악한 환경에 이상적입니다.
- 높은 내진동을 보장하는 나사 클램프 연결 단자와 통합되어 있어 고충격 기계에 편리하게 설치할 수 있습니다.
- 섭씨 -30도에서 70도 사이의 온도를 견딜 수 있으며 45mm에서 60mm 구멍 치수로 제공됩니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
- CE
자주 묻는 질문
푸시버튼 접점 블록의 기능은 무엇입니까?
접점 블록을 사용하면 접점 상태를 일시적으로 변경할 수 있습니다. 자동차 크러셔용 비상 버튼과 선반용 켜기/끄기 스위치와 같은 산업용 장치의 시작 및 종료 작업을 제어할 수 있습니다.
NO와 NC 접점의 차이점은 무엇입니까?
NO 접점은 전류 흐름을 시작하기 위해 액추에이터를 누를 때까지 열려 있는 반면, NC 접점은 전류 흐름을 중지하기 위해 액추에이터를 놓지 않는 한 닫힌 상태를 유지합니다.
푸시 버튼이란 무엇입니까?
푸시 버튼은 전기 회로를 활성화 또는 비활성화하기 위해 다양한 산업 분야에서 사용되는 장치입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 여과지 및 추출 골무
- 리셉터클 및 GFCI 테스터
- 드럼 크래들 및 티퍼
- 탄소강 육각 스톡
- 바닥 샌더 액세서리
- 안면보호
- 모터용품
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 밸브
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- EDSAL 벌크 스토리지 랙
- EXCELTA 핀셋 매우 미세
- BRADY B-427 비닐 와이어 및 케이블 마커
- WATTS 절연체 키트
- SPEARS VALVES CPVC Compact 2000 볼 밸브, 나사산 말단, EPDM
- OIL SAFE 색상으로 구분된 스틸 튜브
- KERN AND SOHN 314 시리즈 분동 세트
- GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 개스킷 시트
- YELLOW JACKET 게이지
- GROVE GEAR NH 시리즈, BL 스타일, 824 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기