항목 | 이중 다이어프램 펌프 |
공기 흡입구 크기 | 1/2 인치 FNPT |
볼 재질 | 부나 N |
본체 재질 | 알류미늄 |
시트 재질 확인 | 부나 엔 |
연결 스타일 | NPT |
다이어프램 재질 | 부나 N |
높이 | 32 " |
인 레트 / 출구 크기 | 3" |
길이 | 15 " |
매니 폴드 연결 | 멀티 포트 |
맥스. Dia. 고체 | 3 / 8 " |
맥스. 흐름 GPM | 230 |
최대 작동 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 180도 F |
작업 유형 | 운영하는 공기 |
자가 프라이밍 건식 | 20 피트 |
자가 프라이밍 습식 | 25 피트 |
밸브 타입 | 공 |
폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 50.4 |
선박 높이 (cm) | 87.88 |
선박 길이 (cm) | 52.83 |
선박 폭 (cm) | 44.7 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 인 레트 / 출구 크기 | 길이 | 맥스. Dia. 고체 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2AA2R220C-ATEX | 26.75 " | 2" | 13.5 " | 1 / 4 " | 16.5 " | ₩ 5,485,515 | ||
E4AA2R220 | 18 " | 1-1/2" / 1-1/4" | 11.5 " | 3 / 16 " | 14.25 " | ₩ 3,693,235 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.