퓨전기술
Versamatic FUSION 기술은 다이어프램에 대형 통합 플레이트를 제공하여 다이어프램의 동적 동작 전반에 걸쳐 지지합니다. 편향 융기는 반경 방향 균열 및 굴곡 지점의 가능성을 제거합니다. 백업 리브는 각 플렉스로 펌프의 다이어프램을 안내하고 지지합니다. 이 다이어프램에는 중앙 구멍이 없어 누출 없는 작동 및 설치를 보장합니다.
Versamatic은 1983년부터 상업 부문을 위한 다양한 펌핑 솔루션을 제조해 왔습니다. 미국 오하이오 주 맨스필드에 본사가 있는 Versamatic은 도장, 제조, 석유 및 가스, 화학 생산, 광업, 해양 및 식품 및 음료 가공 산업을 위한 제품을 제공합니다. 상세 보기
비누 공급, 잉크 및 오일 분배, 냉각수 이송 및 탈수 응용 분야에 이상적입니다. 특허받은 Elima-Matic 공기 밸브 시스템을 사용하여 최대 작동 압력 125psi에서 무정지 및 무급유 작동을 제공합니다.
브랜드 카탈로그에는 금속/비금속 볼트, 클램핑, 고압, 원심 및 3A 위생 다이어프램 펌프, 누출 감지기, 레벨 제어 등이 포함됩니다. 다목적 다이어프램 펌프 유체의 지속적인 펌핑을 위해 설계되어 정지하지 않는 성능을 제공합니다. 이 펌프는 금형 충전, 안료 및 슬립 시선 전송, 탈수, 라텍스 전송 및 필터 프레스 공급 응용 분야에 이상적입니다. 그들은 고압에서 유체가 누출되는 것을 방지하기 위해 볼트/클램프 구조로 되어 있습니다. 이러한 FDA 준수 펌프는 성능 일관성을 보장하면서 운영 복잡성을 제거하기 위한 모듈식 파일럿 어셈블리를 특징으로 합니다. 볼트/클램프 구조로 완전히 잠긴 상태에서도 펌핑 작업이 가능합니다.
Versamatic 부품 번호는 종종 다양한 잉 가솔 랜드 제품. 따라서 구식이거나 재고 있음가 없는 Versamatic 펌프를 찾고 있다면 동등한 품목을 사용할 수 있습니다.
이 펌프는 소형이며 최소한의 포장이 필요합니다. 그들은 택배 운송 및 항공 운송에 적합합니다.
이 수중 펌프는 조경, 관개, 건설 및 배관 공사, 공동묘지 및 골프장 유지 관리 작업을 위해 물을 제거합니다. 그들은 큰 입자를 방지하기 위해 내장된 록 스크린을 가지고 있습니다....더 읽기
이 특수 펌프는 광산, 건설 및 밀링 시설에서 진흙, 쓰레기 및 물을 제거합니다. 그들은 전력이 없는 지역에서 탈수를 허용하는 압축 공기로 작동합니다. 그들은 셀프 드라가 있습니다....더 읽기
Versamatic FUSION 기술은 다이어프램에 대형 통합 플레이트를 제공하여 다이어프램의 동적 동작 전반에 걸쳐 지지합니다. 편향 융기는 반경 방향 균열 및 굴곡 지점의 가능성을 제거합니다. 백업 리브는 각 플렉스로 펌프의 다이어프램을 안내하고 지지합니다. 이 다이어프램에는 중앙 구멍이 없어 누출 없는 작동 및 설치를 보장합니다.
이 기술의 돔 모양은 다이어프램이 굴러가게 하고 다이어프램 전면 전체에 마모를 퍼뜨립니다. 복잡한 각도가 없으면 다이어프램의 마모/응력 지점이 제거됩니다. 이 기술의 낮은 시작 압력은 다이어프램 응력을 최소화합니다. 돔 모양의 표면은 최대 유체 변위와 함께 전체 스트로크를 제공하므로 최소 스트로크로 높은 유량을 생성합니다. 유연한 디자인으로 인해 이 다이어프램이 뒤집힐 수 있으며 지레 막대나 특수 도구 없이 설치할 수 있습니다.
이 다이어프램에는 유체의 고체에 다이어프램이 노출되는 것을 최소화하는 특대 외부 플레이트가 있습니다. 긍정적인 흡입 조건 및 높은 흡입 양력 생성에 이상적입니다. 대형 다이어프램 플레이트가 제공하는 지지는 다이어프램의 내구성 및 굴곡 수명을 증가시킵니다.
펌프를 선택할 때 유체 유형, 유량, 압력, 유체 점도 및 온도와 같은 다양한 요소를 고려해야 합니다.
필터 조절기를 공기 흡입구 측에 연결하여 유량을 증가 또는 감소시키거나 펌프의 압력을 조절할 수 있습니다.
이 공기 작동식 다이어프램 펌프는 다양한 공기 압력(최대 125psi)에서 작동할 수 있습니다. 그러나 압력이 떨어지거나 막히면 펌프의 효율성이 떨어집니다.
범람된 흡입 및 약화 된 다이어프램과 같은 가장 일반적인 이유는 Versamatic 펌프에서 누출을 일으킬 수 있습니다. 넘치는 흡입은 펌프로의 과도한 하향 압력으로 인해 발생합니다. 이 과도한 압력은 볼트 구멍에서 누출을 일으킵니다. 또한 과도한 기간 동안 펌프를 공회전하면 시간이 지남에 따라 다이어프램이 약해져 누출이 자주 발생합니다.
먼지와 부스러기가 쌓이면 흡입관이 막힙니다. 이것은 펌프의 입구측에 인라인 필터를 설치하여 방지할 수 있습니다. 이 필터는 고체가 흡입관으로 들어가는 것을 방지합니다.