표준 펌프 더블 다이어프램 펌프
스타일 | 모델 | 최대 온도 | 연결 스타일 | 다이어프램 재질 | 폭 | 높이 | 인 레트 / 출구 크기 | 길이 | 맥스. Dia. 고체 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SPSN15NPT | 220도 F | 1-1 / 2 "트라이 클램프 | PTFE | 15.75 " | 31.5 " | 1.5 " | 18.5 " | 5 / 8 " | ₩ 19,132,522 | |
B | SPFP30NPT | 220도 F | 3 "트라이 클램프 | PTFE | 17 " | 32 " | 3" | 21.5 " | 3 / 8 " | ₩ 25,291,612 | |
A | SPSN20NPT | 220도 F | 2 "트라이 클램프 | PTFE | 17 " | 34.75 " | 2" | 18.5 " | 5 / 8 " | ₩ 31,188,622 | |
A | SPSN15NPS | 275도 F | 1-1 / 2 "트라이 클램프 | 산토 프렌 (R) | 15.75 " | 31.5 " | 1.5 " | 18.5 " | 5 / 8 " | ₩ 18,608,345 | |
A | SPSN20NPS | 275도 F | 2 "트라이 클램프 | 산토 프렌 (R) | 17 " | 34.75 " | 2" | 18.5 " | 5 / 8 " | ₩ 25,946,830 | |
C | SP3A20NPT | 275도 F | 2 "트라이 클램프 | 산토 프렌 (R) | 17 " | 34.75 " | 2" | 18.5 " | 5 / 8 " | ₩ 32,717,475 | |
B | SPFP30NPS | 275도 F | 3 "트라이 클램프 | 산토 프렌 (R) | 17 " | 32 " | 3" | 21.5 " | 3 / 8 " | ₩ 23,448,250 |
이중 다이어프램 펌프
표준 펌프 이중 다이어프램 펌프 (AODD 펌프라고도 함)는 일관된 공기 또는 천연 가스 공급을 사용하여 슬러지, 슬러리, 연마재 및 전단에 민감한 유체를 운반하는 데 사용됩니다. 이 펌프의 공기 압력은 다이어프램의 전체 표면을 따라 작용하여 펌핑하는 동안 균형을 유지하고 기계적으로 작동되는 다이어프램 펌프에 비해 펌프 수명을 크게 연장합니다. 스테인리스 스틸 316 구성품과 Tri-clamp 흡입 / 배출 메커니즘이 장착되어있을뿐만 아니라 펌프 유지 보수 및 청소를위한 빠른 조립 / 분해가 가능합니다. 100 및 120 PSI 최대 작동 압력 변형으로 제공되는 다양한 이중 다이어프램 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공기 구동 식 유압 펌프
- 절연 테스터
- 천장 팬 액세서리
- 데크 네일
- 탄소강 확장 시트
- 앵커
- 연소 테스트
- 폼
- 황동
- HVAC 테스트 기기
- YOKE 자체 잠금 슬립 후크
- 3M 더블 턱받이 후드
- WALTER TOOLS 7/32 "내접원, WCGT, Trigon, 초경 선삭 인서트
- SPEEDAIRE 복동 원형 에어 실린더, 피벗 마운트, 1-1/16" 보어 직경
- BURNDY 코드 도체 표준 배럴 구리 러그
- DIXON 플레어 회전 팔꿈치
- SPEARS VALVES PVC Y 패턴 밸브, True Union SR 나사산 끝단, FKM
- SECURALL PRODUCTS 이동식 작업대
- INGERSOLL-RAND 베인
- MILWAUKEE 왕복 톱날 세트