항목 | 이중 다이어프램 펌프 |
공기 흡입구 크기 | 1/2 인치 FNPT |
볼 재질 | PTFE |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
시트 재질 확인 | 산토 프렌 (R) |
연결 스타일 | 3 "트라이 클램프 |
다이어프램 재질 | 산토 프렌 (R) |
높이 | 32 " |
인 레트 / 출구 크기 | 3" |
길이 | 21.5 " |
매니 폴드 연결 | 하나의 |
맥스. Dia. 고체 | 3 / 8 " |
최대. 흐름 | 234gpm |
맥스. 흐름 GPM | 234 |
최대 작동 압력 | 120의 PSI |
최대 온도 | 275도 F |
작업 유형 | 운영하는 공기 |
자가 프라이밍 건식 | 20 피트 |
자가 프라이밍 습식 | 32 피트 |
밸브 타입 | 오일리스 에어 밸브 |
폭 | 17 " |
선박 중량 (kg) | 85.05 |
선박 높이 (cm) | 81.28 |
선박 길이 (cm) | 54.61 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 8413500050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대 온도 | 연결 스타일 | 다이어프램 재질 | 폭 | 높이 | 인 레트 / 출구 크기 | 길이 | 맥스. Dia. 고체 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFP30NPT | 220도 F | 3 "트라이 클램프 | PTFE | 17 " | 32 " | 3" | 21.5 " | 3 / 8 " | ₩ 24,220,980 | ||
SPSN15NPT | 220도 F | 1-1 / 2 "트라이 클램프 | PTFE | 15.75 " | 31.5 " | 1.5 " | 18.5 " | 5 / 8 " | ₩ 19,132,522 | ||
SPSN15NPS | 275도 F | 1-1 / 2 "트라이 클램프 | 산토 프렌 (R) | 15.75 " | 31.5 " | 1.5 " | 18.5 " | 5 / 8 " | ₩ 17,820,617 | ||
SPSN20NPT | 220도 F | 2 "트라이 클램프 | PTFE | 17 " | 34.75 " | 2" | 18.5 " | 5 / 8 " | ₩ 29,868,370 | ||
SPSN20NPS | 275도 F | 2 "트라이 클램프 | 산토 프렌 (R) | 17 " | 34.75 " | 2" | 18.5 " | 5 / 8 " | ₩ 24,848,460 | ||
SP3A20NPT | 275도 F | 2 "트라이 클램프 | 산토 프렌 (R) | 17 " | 34.75 " | 2" | 18.5 " | 5 / 8 " | ₩ 31,332,490 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.