항목 | 이중 다이어프램 펌프 |
공기 흡입구 크기 | 1/4 인치 FNPT |
본체 재질 | 폴리 프로필렌 |
시트 재질 확인 | 산토 프렌 (R) |
연결 스타일 | 호스 바브 |
다이어프램 재질 | 산토 프렌 (R) |
높이 | 5.75 " |
인 레트 / 출구 크기 | 1 / 2 " |
길이 | 4.5 " |
매니 폴드 연결 | 하나의 |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 8 " |
최대. 흐름 | 5gpm |
맥스. 흐름 GPM | 5 |
최대 작동 압력 | 80의 PSI |
최대 온도 | 120도 F |
작업 유형 | 운영하는 공기 |
자가 프라이밍 건식 | 15 피트 |
자가 프라이밍 습식 | 20 피트 |
밸브 타입 | 공 |
폭 | 3.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.7 |
선박 높이 (cm) | 17.53 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 8413500050 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.