Flojet BevJet 전기 백-인-박스 펌프
이 BIB 시리즈 펌프는 캐비닛, 카트 및 기타 유사한 영역과 같은 좁은 공간에 장착할 수 있는 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 고유한 다이어프램 펌핑 기술은 서비스 수명을 연장합니다. BevJet 펌프에는 음료 상자가 비어 있을 때 신속하게 차단하고 공급이 가득 차면 자동으로 다시 시작하는 센서가 있습니다. 40psi의 최대 압력을 견딜 수 있고 0.6GPM의 유량을 제공합니다.
내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 본체 구조로 되어 있어 타이어 클리너 분배 및 사전 담금 스프레이를 위한 내화학성 및 내마모성이 있습니다. 실속 방지 셔틀 밸브 설계 및 쉬운 장착을 위한 플러그인 포트가 특징입니다.
저장 탱크에서 스프레이 유체를 이동하기 위해 차압을 생성하도록 설계되었습니다. 씰이없는 디자인의 열 보호 모터가 장착되어 문제가있는 샤프트 씰을 제거하고 누출을 방지합니다. 35-100 psi 변형으로 제공
스프레이, 유체 이송, 여과, 냉각, 분배 및 압력 부스트와 관련된 응용 분야에 이상적입니다. Geolast 또는 Santoprene 다이어프램으로 제작되어 거친 화학 물질 작업에 이상적입니다.
Flojet의 광범위한 카탈로그에는 다이어프램, 배수, 원심 및 순환 펌프가 포함됩니다. 진동 및 범용 펌프 및 인라인 스트레이너. 브랜드의 이중 다이어프램 펌프 우수한 누수 방지를 위한 폴리프로필렌 하우징과 Viton 다이어프램이 있으며 실속을 방지하기 위해 스프링 기술이 적용된 독특한 셔틀 밸브가 특징입니다. 오일, 솔벤트, D-리모넨, 방향족, 할로겐화 탄화수소 및 산과 호환됩니다. 이 펌프는 100psi의 압력과 화씨 120도까지의 온도를 견딜 수 있습니다. Flojet의 인라인 스트레이너 충격 강도, 표면 경도 및 마모 및 부식에 대한 저항성을 제공하는 경량 열가소성 폴리머로 만들어졌습니다. 이 폴리프로필렌 장치는 물 관리 및 식품 가공 응용 분야에서 펌프, 조절기, 제어 밸브 및 기타 공정 장비를 부유 파편으로부터 보호합니다.
이 BIB 시리즈 펌프는 캐비닛, 카트 및 기타 유사한 영역과 같은 좁은 공간에 장착할 수 있는 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 고유한 다이어프램 펌핑 기술은 서비스 수명을 연장합니다. BevJet 펌프에는 음료 상자가 비어 있을 때 신속하게 차단하고 공급이 가득 차면 자동으로 다시 시작하는 센서가 있습니다. 40psi의 최대 압력을 견딜 수 있고 0.6GPM의 유량을 제공합니다.
T자형 봉 핸들은 일종의 흡입 봉으로 물병에 삽입하면 펌프의 플로트 스위치를 활성화합니다. 완드에는 물이 병으로 역류하는 것을 방지하는 통합 역류 밸브도 있습니다.
이 펌프는 공기를 압축하여 유체를 이동하고 끌어냄으로써 중력에 대항하여 작동합니다. 그들은 액체에 잠기거나 물 탱크 아래에 둘 필요가 없으며 대신 펌프를 통해 끌어들이는 유체 수준 이상에서 작동할 수 있습니다.
다이어프램 펌프는 구동 메커니즘과 압축 챔버 사이에 밀폐 밀봉을 생성하여 펌프가 윤활유를 사용하지 않고 매체를 전달, 압축 및 배출할 수 있도록 합니다. 부식성 화학 물질, 휘발성 용제, 점성 유체, 연마성 슬러리, 작은 고체 및 크림, 젤 및 오일과 같은 유체와 함께 사용할 수 있습니다.
이 브랜드는 위험/폭발 환경에서 사용할 수 있는 ATEX 승인 G70 공기 다이어프램 펌프를 제공합니다.