항목 | 자동 해양 / RV 식수 공급 펌프 |
다이어프램 재질 | 산토 프렌 |
흐름 | 2.3 GPM |
높이 | 3.75 " |
인 레트 / 출구 | 3/8 인치 FNPT |
길이 | 8.125 " |
맥스. 운영 PSI | 30 |
자기 충족 | 6 피트 |
타입 | 다이어프램, 자동 |
전압 | 12 VDC |
폭 | 3.25 " |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 31.24 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 8413702005 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.