ATRIX INTERNATIONAL ESD 안전 휴대용 건식 진공 청소기
Atrix International ESD 진공청소기는 정전기 에너지가 땅으로 안전하게 방전되는 안전한 경로를 제공하는 안전한 휴대용 건식 장치입니다. 이러한 진공청소기는 중단, 오작동 및 가동 중지 시간을 방지하기 위해 모든 형태의 전자 제어 장비를 유지 관리하고 청소합니다. 그들은 추가로 댄을 제거합니다...컴퓨터, 복사기, 파일 서버, 다기능 프린터 및 기타 여러 전자 제어 장비를 청소할 때 구성 요소에 손상을 줄 수 있습니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 공기 흐름 | A | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VACEXP-04 | CFM 79 | 6.36 | 6.5 " | 12.25 " | 7.5 " | ₩ 474,250 | |
B | VACOMEGASLFH | CFM 99 | 5.4 | 9 1 / 3 " | 19.25 " | 7 2 / 5 " | ₩ 709,590 |
특징
- Atrix International ESD 진공청소기에는 어깨끈, 틈새 도구, 틈새 도구 브러시 및 거위목 도구가 포함되어 있습니다.
- 유연한 거위 목 도구는 청소를 위해 손이 닿기 어려운 부분에 사용됩니다.
- 그들은 극도의 내구성, 유연성 및 강성을 위해 폴리에틸렌으로 만든 탱크를 가지고 있습니다.
- 이 장치에는 HEPA 유형 필터가 있으며 최대 99cfm의 공기 흐름을 생성할 수 있습니다.
표준 및 승인
- UL
- cUL
자주하는 질문
ESD란 무엇입니까?
정전기에 민감한 장치.
ESD 안전 진공 청소기는 어떻게 작동합니까?
이 진공 청소기는 ESD 안전 호스 및 도구로 만들어졌으며 정전기가 이동할 수 있는 안전한 도관을 제공합니다. 이 특수 진공 청소기는 전원 케이블이 적절하게 접지된 콘센트에 연결되어 있는 한 잠재적으로 유해한 정전기를 지면으로 방출합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 음식 바구니
- 필러 커터 및 슬라이서
- HVLP 페인트 스프레이 시스템
- 드레인 오프너
- 흡연 대피소
- 검사/검색도구
- 세련
- 공기처리
- 특수히터
- 솔레노이드
- VNE STAINLESS 스레드 짧은 페룰
- MOON AMERICAN 소방 호스 커버
- TENNANT 추출 브러시
- JONARD 스크루 드라이버 고무 팁
- AIRMASTER FAN EPRSM 시리즈 저압 셔터 팬
- KERN AND SOHN SFE-ACC 시리즈 디스플레이 장치 스탠드
- BRYANT 핀 및 슬리브 플러그
- NIBCO 마운팅 키트
- BALDOR / DODGE SCH, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링
- BROWNING 단일 가닥 스프로킷