DAYTON 22A592 펌프 3/4 인치 Npt 32 Gpm Buna N
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이중 다이어프램 펌프 |
공기 흡입구 크기 | 1/4 인치 FNPT |
볼 재질 | 부나 N |
본체 재질 | 알류미늄 |
시트 재질 확인 | 알루미늄 |
연결 스타일 | NPT |
다이어프램 재질 | 부나 N |
높이 | 12.625 " |
인 레트 / 출구 크기 | 3 / 4 " |
길이 | 8" |
매니 폴드 연결 | 하나의 |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 16 " |
최대. 흐름 | 32 GPM |
맥스. 흐름 GPM | 32 |
최대 작동 압력 | 100의 PSI |
최대 온도 | 180도 F |
작업 유형 | 운영하는 공기 |
자가 프라이밍 건식 | 18 피트 |
자가 프라이밍 습식 | 28 피트 |
밸브 타입 | 공 |
폭 | 9.75 " |
선박 중량 (kg) | 9.79 |
선박 높이 (cm) | 36.83 |
선박 길이 (cm) | 28.96 |
선박 폭 (cm) | 24.38 |
HS 코드 | 8413500050 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 맥스. Dia. 고체 | 볼 재질 | 본체 재질 | 최대. 흐름 | 최대 온도 | 밸브 타입 | 폭 | 연결 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22A594 | 3 / 16 " | 부나 N | 알류미늄 | 50 GPM | 180도 F | 공 | 11.25 " | NPT | ₩ 2,948,067 | ||
22A595 | 13 / 32 " | 부나 N | 알류미늄 | 215 GPM | 180도 F | 공 | 2.38 " | 플랜지 | ₩ 7,664,632 | ||
22A596 | 13 / 32 " | 산토 프렌 (R) | 알류미늄 | 215 GPM | 212도 F | 공 | 2.38 " | 플랜지 | ₩ 6,819,400 | ||
22A597 | 1 / 32 " | 산토 프렌 (R) | 스테인리스 강 | 14 GPM | 212도 F | 공 | 7 5 / 16 " | NPT | ₩ 3,770,042 | ||
22A598 | 9 / 32 " | 산토 프렌 (R) | 주철 | 107 GPM | 212도 F | 공 | 16.12 " | NPT | ₩ 5,283,915 | ||
22A599 | 5 / 16 " | 산토 프렌 (R) | 주철 | 164 GPM | 212도 F | 공 | 17.75 " | NPT | ₩ 6,111,420 | ||
22A601 | 13 / 32 " | 산토 프렌 (R) | 주철 | 215 GPM | 212도 F | 공 | 2.5 " | NPT | ₩ 11,484,882 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.