VESTIL 플랫폼 리프트
HYD 시리즈 Hefti-Lifts
Vestil HYD 시리즈 Hefti-Lifts는 하중을 포지셔닝하는 동안 강력한 리프팅 용량을 제공하고 제어 된 롤링을 위해 발로 작동하는 제동 시설이있는 XNUMX 개의 강성 및 XNUMX 개의 회 전형 폴리-온-스틸 캐스터와 함께 제공됩니다. 일부 모델은 구조적 강성을 보장하는 크롬 플랫폼이있는 용접 강철 구조와 추가 안전을위한 자동 부하 체크 밸브가 특징입니다.
Vestil HYD 시리즈 Hefti-Lifts는 하중을 포지셔닝하는 동안 강력한 리프팅 용량을 제공하고 제어 된 롤링을 위해 발로 작동하는 제동 시설이있는 XNUMX 개의 강성 및 XNUMX 개의 회 전형 폴리-온-스틸 캐스터와 함께 제공됩니다. 일부 모델은 구조적 강성을 보장하는 크롬 플랫폼이있는 용접 강철 구조와 추가 안전을위한 자동 부하 체크 밸브가 특징입니다.
스타일 | 모델 | 플랫폼 길이 | 서비스 범위 | 생산 능력 | 길이 | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HYD-15 | ₩2,727,989 | |||||||
B | HYD-10 | ₩2,285,156 | |||||||
C | HYD-10-DA-SS | ₩31,467,290 | |||||||
D | HYD-3 | ₩1,920,367 | RFQ | ||||||
E | HYD-5 | ₩1,987,109 |
HYD 시리즈 Hefti-Lifts, 공압식
Vestil HYD 시리즈 Hefti-Lifts는 자재 취급 분야에서 무거운 하중을 들어 올리고 이동하는 데 이상적입니다. 이 Hefti-Lifts에는 직경 5인치의 백 캐스터 세트가 장착되어 있어 다양한 방향으로 쉽게 조작할 수 있습니다. 강도와 치수 안정성을 높이기 위해 폴리-온-스틸로 제작된 캐스터가 특징입니다. 이 리프트는 높은 구조적 견고성을 위해 강철 구조로 되어 있으며 최대 880lb의 무거운 하중을 견딜 수 있습니다.
Vestil HYD 시리즈 Hefti-Lifts는 자재 취급 분야에서 무거운 하중을 들어 올리고 이동하는 데 이상적입니다. 이 Hefti-Lifts에는 직경 5인치의 백 캐스터 세트가 장착되어 있어 다양한 방향으로 쉽게 조작할 수 있습니다. 강도와 치수 안정성을 높이기 위해 폴리-온-스틸로 제작된 캐스터가 특징입니다. 이 리프트는 높은 구조적 견고성을 위해 강철 구조로 되어 있으며 최대 880lb의 무거운 하중을 견딜 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 길이 | 플랫폼 길이 | 폭 | 높이 | 서비스 범위 | 조작 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HYD-10- 에어 | ₩3,205,287 | ||||||||
B | HYD-5- 에어 | ₩2,968,458 |
HYD 시리즈 Hefti-Lifts, Auto Shift
HYD 시리즈 DC 구동식 중량 리프트
스타일 | 모델 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 서비스 범위 | 생산 능력 | 조작 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HYD-10-DC | ₩6,914,523 | |||||||
B | HYD-10-DC-SS | ₩17,931,810 | RFQ | ||||||
C | HYD-CB-10-DC | ₩8,140,236 |
HYD 시리즈 Hefti-Lifts, 길이 연장
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 플랫폼 길이 | 서비스 범위 | 길이 | 폭 | 높이 | 조작 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HYD -10- EP | ₩2,546,498 | ||||||||
B | HYD -5- EP | ₩2,414,745 |
HYD 시리즈 대형 리프트, 스테인리스강
LLW 시리즈 라이트 로드 리프트
스타일 | 모델 | 플랫폼 폭 | 전면 캐스터 재질 | 프론트 캐스터 타입 | 폭 | 높이 | 포함 사항 | 맥스. 여행 거리 | 캐스터 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LLW-202058-FW | ₩1,588,134 | |||||||||
B | LLW-242060-4SFL | ₩1,988,992 |
HYDRA 시리즈 카트
스타일 | 모델 | 길이 | 생산 능력 | 전면 캐스터 재질 | 최대 신장 | 맥스. 여행 거리 | 캐스터 수 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 히드라-2 | ₩2,189,625 | |||||||||
B | 히드라-4-AF-18 | ₩3,206,992 | |||||||||
C | 히드라-4 | ₩2,437,730 | |||||||||
D | 히드라-HD | ₩2,573,174 |
라이트로드 리프트
Vestil Lite 로드 리프트는 배달 트럭에서 부두로 화물을 들어 올리고 운반하는 데 이상적인 핸드 윈치/풋 펌프로 설계되었습니다. 이 리프트는 핸들에 20개의 롤러가 있어 트럭에 쉽게 적재할 수 있고 거친 지형을 처리하기 위한 폴리-온-폴리 뒷바퀴와 세미 스틸 앞바퀴가 특징입니다. 플랫폼 길이가 24~XNUMX인치인 다양한 LLW 시리즈 로드 리프트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Vestil Lite 로드 리프트는 배달 트럭에서 부두로 화물을 들어 올리고 운반하는 데 이상적인 핸드 윈치/풋 펌프로 설계되었습니다. 이 리프트는 핸들에 20개의 롤러가 있어 트럭에 쉽게 적재할 수 있고 거친 지형을 처리하기 위한 폴리-온-폴리 뒷바퀴와 세미 스틸 앞바퀴가 특징입니다. 플랫폼 길이가 24~XNUMX인치인 다양한 LLW 시리즈 로드 리프트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 로드 리프터 작동 방법 | 색상 | 전면 캐스터 재질 | 자재 | 맥스. 여행 거리 | 캐스터 수 | 전면 캐스터 수 | 작업 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LLH-202053-FW | ₩1,918,509 | |||||||||
B | LLH-242056-4SFL | ₩2,311,705 | |||||||||
C | ALLH-2020-FW | ₩2,510,352 | |||||||||
D | ALLH-2420-4SFL | ₩3,197,447 | |||||||||
E | ALLW-2020-FW | ₩1,532,912 | |||||||||
F | ALLW-2420-4SFL | ₩2,475,795 |
PEL 시리즈 전동 퀵 리프트
Vestil PEL 시리즈 동력식 퀵 리프트는 좁은 통로나 한정된 공간에서 화물을 이동하기 위한 로우 프로파일 설계가 특징입니다. 이 장치에는 화물을 안전하게 내리거나 들어 올릴 수 있는 고밀도 폴리에틸렌 플랫폼과 거친 지형에서 원활한 이동을 위한 회전 바퀴(표준 2개 및 잠금 장치 2개)가 있습니다.
Vestil PEL 시리즈 동력식 퀵 리프트는 좁은 통로나 한정된 공간에서 화물을 이동하기 위한 로우 프로파일 설계가 특징입니다. 이 장치에는 화물을 안전하게 내리거나 들어 올릴 수 있는 고밀도 폴리에틸렌 플랫폼과 거친 지형에서 원활한 이동을 위한 회전 바퀴(표준 2개 및 잠금 장치 2개)가 있습니다.
스타일 | 모델 | 항목 | 높이 | 생산 능력 | 캐스터 Dia. | 길이 | 리프트 속도 로드됨 | 리프트 속도 언로드 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PEL-88S-D3 | ₩5,318,549 | RFQ | ||||||||
B | PEL-88A-A1 | ₩6,861,170 | RFQ | ||||||||
C | PEL-100A-A1 | ₩7,139,898 | RFQ | ||||||||
D | PEL-88S-D3-AHI | ₩6,412,432 | RFQ | ||||||||
E | PEL-88S-D3A1 | ₩7,424,429 | RFQ | ||||||||
F | PEL-100S-D3 | ₩5,559,120 | RFQ | ||||||||
G | PEL-88S-A1 | ₩6,939,469 | RFQ | ||||||||
H | PEL-100S-A1 | ₩7,279,312 | RFQ | ||||||||
I | PEL-88A-D3 | ₩5,305,109 | RFQ | ||||||||
J | PEL-400S-72-D3-케그 | ₩10,606,883 | RFQ | ||||||||
K | PEL-100A-D3 | ₩5,549,625 | RFQ | ||||||||
L | PEL-400S-57-D3-케그 | ₩10,562,847 | RFQ | ||||||||
M | PEL-400S-57-D3 | ₩10,318,534 | RFQ | ||||||||
N | PEL-400S-72-D3 | ₩10,385,429 | RFQ | ||||||||
O | PEL-100S-D3A1 | ₩7,634,250 | RFQ | ||||||||
P | PEL-400S-72-A2 | ₩12,063,749 | RFQ | ||||||||
Q | PEL-33 | ₩6,677,770 | RFQ | ||||||||
P | PEL-400S-72-D3A2 | ₩12,241,676 | RFQ | ||||||||
P | PEL-100A-D3A1 | ₩6,879,600 | RFQ | ||||||||
P | PEL-100S-A2 | ₩6,092,112 | RFQ | ||||||||
P | PEL-100A-A2 | ₩6,350,603 | RFQ | ||||||||
P | PEL-88A-D3A1 | ₩6,590,945 | RFQ | ||||||||
P | PEL-400S-72-D3-AHI | ₩11,700,792 | RFQ | ||||||||
R | PEL-400S-57-D3-AHI | ₩11,326,381 | RFQ | ||||||||
P | PEL-400S-57-D3A2 | ₩12,046,949 | RFQ |
로우 프로파일 라이트 로드 리프트
Vestil 알루미늄 라이트 로드 리프트는 트럭 및 도크에서 짐을 들어 올리고 운반하는 데 사용됩니다. 이 로우 프로파일 리프트는 최대 500lb의 하중을 들어 올릴 수 있으며 윈치 회전 또는 풋 펌프 스트로크당 1인치씩 하중/플랫폼을 올리기 위한 핸드 윈치 또는 풋 펌프가 특징입니다. 리프트는 2개의 캐스터 휠 옵션으로 제공됩니다. 2인치 세미 스틸 프론트 휠(-FW 모델용)이 있는 폴리-온-폴리 휠과 4개의 스위블 캐스터(-4SFL 모델용)가 있는 폴리-온-폴리 휠입니다. 모든 모델에는 손쉬운 트럭 적재를 위해 핸들에 두 개의 롤러가 장착되어 있지만 일부 모델에는 우발적인 이동을 방지하기 위해 수동식 바닥 잠금 장치가 함께 제공됩니다. 30, 30.5, 30.75 및 37.75인치 높이로 제공되는 다양한 로우 프로파일 로드 리프트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Vestil 알루미늄 라이트 로드 리프트는 트럭 및 도크에서 짐을 들어 올리고 운반하는 데 사용됩니다. 이 로우 프로파일 리프트는 최대 500lb의 하중을 들어 올릴 수 있으며 윈치 회전 또는 풋 펌프 스트로크당 1인치씩 하중/플랫폼을 올리기 위한 핸드 윈치 또는 풋 펌프가 특징입니다. 리프트는 2개의 캐스터 휠 옵션으로 제공됩니다. 2인치 세미 스틸 프론트 휠(-FW 모델용)이 있는 폴리-온-폴리 휠과 4개의 스위블 캐스터(-4SFL 모델용)가 있는 폴리-온-폴리 휠입니다. 모든 모델에는 손쉬운 트럭 적재를 위해 핸들에 두 개의 롤러가 장착되어 있지만 일부 모델에는 우발적인 이동을 방지하기 위해 수동식 바닥 잠금 장치가 함께 제공됩니다. 30, 30.5, 30.75 및 37.75인치 높이로 제공되는 다양한 로우 프로파일 로드 리프트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 로드 리프터 작동 방법 | 생산 능력 | 색상 | 자재 | 맥스. 여행 거리 | 캐스터 수 | 전면 캐스터 수 | 작업 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ALLPH-500-FW | ₩2,640,247 | |||||||||
B | LLPH-500-4SFL | ₩2,630,549 | |||||||||
C | ALLPH-500-4SFL | ₩3,291,170 | |||||||||
D | LLPH-500-FW | ₩1,945,185 | |||||||||
E | ALLPW-500-4SFL | ₩2,496,912 | |||||||||
F | LLPW-500-4SFL | ₩2,050,109 | |||||||||
G | ALLPW-500-FW | ₩1,773,520 | |||||||||
H | LLPW-500-FW | ₩1,454,600 |
휴대용 알루미늄 로드 리프터, 200Lb. 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PALL-200 | AG7WTA | ₩ 1,968,120 |
카운터 밸런스 라이트 로드 리프트, 300Lb. 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
LLCB-202058 | AG7VNU | ₩ 2,038,629 |