항목 | 플랫폼 리프트 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 400의 파운드. |
접을 수 있는 | 아니 |
색상 | 파란색 |
전면 캐스터 Dia. | 2" |
전면 캐스터 재질 | 강철 |
프론트 캐스터 타입 | 까다로운 |
핸들 캐스터 직경 | 4" |
핸들 캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
핸들 캐스터 타입 | 까다로운 |
핸들 캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
높이 | 66.5 " |
수평 로드 센터 | 10 " |
포함 사항 | 2" 너비의 후면 고정형 바퀴 2개, 전면 고정형 바퀴 2개, 너비 2 1/1"의 고정형 핸들 바퀴 4개 포함 |
길이 | 33.13 " |
로드 리프터 작동 방법 | 윈치 |
위치 유형 | 보편적 인 |
낮은 높이 | 3 1 / 8 " |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 58 " |
맥스. 여행 거리 | 40.12 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 신장 | 3.13 " |
피마자 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
전면 캐스터 수 | 2 |
핸들 캐스터의 수 | 2 |
후면 캐스터 수 | 2 |
작업 유형 | 핸드 윈치 |
윈치 회전 당 | 1" |
플랫폼 길이 | 20 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 20 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-llw-202058-fw.pdf |
올려 진 높이 | 58 " |
후방 캐스터 Dia. | 6" |
후면 캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
후방 캐스터 유형 | 까다로운 |
후방 캐스터 폭 | 2" |
폭 | 20.06 " |
선박 중량 (kg) | 48.15 |
선박 높이 (cm) | 168.91 |
선박 길이 (cm) | 75.57 |
선박 폭 (cm) | 50.96 |
HS 코드 | 8427900000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 플랫폼 폭 | 전면 캐스터 재질 | 프론트 캐스터 타입 | 폭 | 높이 | 포함 사항 | 맥스. 여행 거리 | 캐스터 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLW-242060-4SFL | 24 " | 고무에 곰팡이 | 받침 | 27.19 " | 69.44 " | 2" 너비의 후면 고정형 바퀴 2개, 4" 너비의 전면 회전형 바퀴 2개, 2 1/1" 너비의 고정형 핸들 바퀴 4개 포함 | 40.12 " | 6 | ₩ 1,988,992 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.